絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- TRUSCO(1)
- インダストリーコーワ(1)
- エスコ(1)
- カネシカ(1)
- カネ三(2)
- サンカ(2)
- マルエー・スワン(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 三高(1)
- 坂爪製作所(sakazume)(2)
- 大五郎(1)
- 大塚刷毛製造(3)
- 好川産業(1)
- 宮谷製作所(1)
- 尾崎亀商店(1)
- 早川工業(1)
エコロジープロダクト
ひしゃくとは、少量の液体をすくう用途で使われるもののこと。一般的に料理や神社の手水で使われるほか、塗装や建築現場、園芸などで使用されるひしゃくもあります。神社の手水で使われるひしゃくは木製ですが、それ以外の用途ではアルミやステンレス製などの金属製がメジャー。持ち手の素材は金属の他、木やプラスチックが多いです。ひしゃくの椀部分は、注ぎ口がついていて注ぎやすいタイプや円錐型のタイプもあり、使用目的に応じて種類を選択する必要があります。
「材質」から絞り込む

注ぎ口付 ひしゃく
インダストリーコーワ¥399税込¥4391個5日以内出荷注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)用途別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。材質PP質量(g)108奥行(mm)180縦(mm)66横(mm)145
ステン柄杓(S)
三高¥799税込¥8791本4日以内出荷軽くて、耐食性に優れたオールステンレスの柄杓です。用途軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です。※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。質量(g)約190本体寸法(mm)直径14/柄の長さ450
KOアスファルト防水用オリジナル水杓
尾崎亀商店¥549税込¥6041本当日出荷KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています 高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています全長(mm)450直径(Φmm)150サイズ(号)7深さ(mm)60
アルミ角ひしゃく B
大塚刷毛製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。材質アルミ、木全長(mm)370質量(kg)0.31タイプ右利き用容量(L)0.75上径(Φ)×高さH(mm)140×70ひしゃく形状口付き
アルミひしゃく
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。 糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。全長(mm)495容量(mL)750直径(Φmm)145
ポリ杓 木柄付
Aron(アロン化成)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷耐熱、耐冷性に優れた樹脂製ひしゃく。用途水やり、肥料まきなどに使用する農作業の必需品。材質ヘッド部/ポリエチレン柄長さ(mm)約1050耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30
ステンレス万能ヒシャク木製
カネ三¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0899材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
アルミ角ひしゃく A
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。材質アルミ、木全長(mm)370質量(kg)0.31タイプ左利き用容量(L)0.75上径(Φ)×高さH(mm)140×70ひしゃく形状口付きRoHS指令(10物質対応)対応
(空柄) ポリ杓 アロン用
大五郎¥839税込¥9231個5日以内出荷ポリひしゃくの替え柄。用途鍬、鎌、ジョレンなどの交換用柄として。材質ドリアン材長さ(mm)1200本体寸法(mm)1230×30×30
樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm
坂爪製作所(sakazume)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷樹脂製の柄杓です。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。トラスコ品番659-7230材質柄杓部:PE、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)長さ(mm)【コテ】165幅(mm)115 / 【コテ】165全長(mm)600
ステンレス万能ヒシャクパイプ柄
カネ三¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0900材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)270
樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm
坂爪製作所(sakazume)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。トラスコ品番659-7229材質アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)長さ(mm)【コテ】165幅(mm)115 / 【コテ】165全長(mm)450









































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)