絞り込み
パッド寸法(mm)
- 40×86
- 75×110(1)
- 93×185(2)
- 94×133(2)
- 112×102(2)
- 112×190(2)
- -(1)
- Φ45(1)
- Φ46(1)
- Φ50(1)
- Φ75(7)
- Φ80(1)
- Φ95(1)
- Φ100(2)
- Φ123(4)
- Φ125(3)
- Φ135(1)
- Φ150(3)
- Φ180(1)
- Φ210(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
ブランド
- オフィスマイン(1)

エアサンダー”新匠”
オフィスマイン¥27,980税込¥30,7781台当日出荷振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。用途アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。アルミホイールR凹部の研磨に。その他バリ取り研磨に。付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)トラスコ品番700-6962全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)280パット寸法(mm)40×86ホース取付口1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方