絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
パッド寸法(mm)
- Φ135(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
ブランド
- SK11
- マキタ(13)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- コンパクトツール(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 長輝ライトテック(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- DEWALT(1)
- WORX(1)
- SI(1)
- FINIXA(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- RUPES(1)
- TOOLS LIFE(1)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

10.8Vパームサンダー本体
SK11(3件のレビュー)¥4,888税込¥5,3771台当日出荷毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0