絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JAPANNEXT(747)
- オースティンヒューズ(611)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(433)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(365)
- ASUS(エイスース)(313)
- EPSON(285)
- BenQ(ベンキュー)(268)
- LG(264)
- サンワサプライ(247)
- キクチ科学研究所(234)
- NEC(225)
- iiyama(イイヤマ)(206)
- Acer(エイサー)(201)
- Philips(201)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(199)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(143)
- Dell Technologies(134)
- Panasonic(パナソニック)(131)
- 日本フォームサービス(131)
- ブランドをもっと見る

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)2.2色黒タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570アーム長さ(mm)506取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45軸数5軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75/100×100mm
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
¥2,798税込¥3,0781台当日出荷机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6色黒タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
モニターアーム 3軸
(12件のレビュー)取扱い終了液晶モニターに取り付けが可能です。用途液晶モニターの取付に仕様3軸耐荷重(kg)7サイズ(inch)(取り付け可能)10~27取付ピッチ(mm)75×75、100×100
モバイルプロジェクタースクリーン(机上自立式)
取扱い終了スクリーンと自立用のパンタジャッキがケース一体型なので持ち運びが簡単です。 小型なので、会議室の机上などでの使用に適しています。用途会議室、教室、集会所などに。材質(スクリーン)マット系設置方式机上自立式アスペクト比4:3
プロジェクタースクリーン(自立式)
(8件のレビュー)取扱い終了スクリーンと自立用のパンタジャッキがケース一体型なので持ち運びが簡単です。用途会議室、教室、集会所などに。質量(kg)14.5サイズ100型相当画面表示寸法(mm)2000×1500材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×150×2200設置方式自立式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2240×160×160アスペクト比4:3
プロジェクタースクリーン(吊下/壁掛式)
(7件のレビュー)取扱い終了スクリーンは引き出して任意の位置で固定できます。 収納時は再度、下に引き出すと巻き戻し機能によりゆっくり巻き上げます。用途会議室、教室、集会所などに。質量(kg)6.5サイズ100型相当画面表示寸法(mm)2000×1500材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2180×120×1580設置方式吊下式/壁掛式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2240×120×120アスペクト比4:3
モニターアーム 4軸
(16件のレビュー)取扱い終了液晶モニターに取り付けが可能です。用途液晶モニターの取付に仕様4軸耐荷重(kg)7サイズ(inch)(取り付け可能)10~27取付ピッチ(mm)75×75、100×100
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800