絞り込み
ブランド
- 榎本工業
- ミスターマイスター(25)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- ホーザン(6)
- Y-SK11(1)
- SK11(1)
- ヤマト(山戸)(1)

Amini 木工旋盤 2100
榎本工業¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷強力で低騒音モーター採用。バースライド方式採用、加工材のセットが簡単。ツールベースは調整機構付き、加工に合わせてセットでき、無理のない安全な作業が可能。主軸の回転数はベルト掛替方式の2段階変速、加工に合わせて回転数を選ぶことができる。付属品平バイト 丸バイト チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-5) 接地アダプター質量(kg)13モーター(主軸)AC100V 60W コンデンサモーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)1093×260×220最大加工長さ(mm)760最大加工直径(Φmm)155
Amini 旋盤 1100
榎本工業¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター質量(kg)13モーターAC100V 60W コンデンサモーター寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2スピンドル径Φ16mm心間距離(mm)200