絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ラバー・レザー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・ストリームライト・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・エスコ・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Mag-Lite・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 懐中電灯・ライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
995件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッシュライト ENGINEER(エンジニア)

    LEDフラッシュライト

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1本
    当日出荷
    ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品単3形乾電池×1個トラスコ品番697-5202材質本体:アルミ全長(mm)95ブラック保護等級IPX6外径(mm)20明るさ(Lm)135点灯時間(時間)4エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト)

    LEDフラッシュライトミニマグライト

    MAG-LITE(マグライト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
    付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
  • チャージングステーション LED LENSER

    チャージングステーション

    LED LENSER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種を充電するスタンドになります。(P5Rworkには最初から付属しております)。別売りの5ステーションチャージングパネル(502261)に装着することが可能です。単品では充電できません。付属の充電ケーブルが必要です。(502265)
    トラスコ品番258-5390適合機種P5Rcore/P5Rwork材質ABS樹脂幅(mm)93高さ(mm)49奥行(mm)59
  • 1200ルーメンス マックスLEDライト KOOLBEAM(クールビーム)

    1200ルーメンス マックスLEDライト

    KOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    材質アルミ連続使用時間約2時間(使用頻度により異なります。)電池18650リチウムイオン充電池1本(別売り)モード5モード(強→中→弱→点滅1→点滅SOS)明るさ(Lm)1200防水性IPX5相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ELITE FORCE 4カラーLEDライト FIRE-FOX

    ELITE FORCE 4カラーLEDライト

    FIRE-FOX
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    材質アルミニウム全長(mm)100質量(g)約70(電池含む)連続使用時間最大9時間電球高輝度LED球使用電池単4電池×1本(テスト用電池付属)LED色白、赤、青、緑(計4色)サイズ(mm)(ヘッド径)28防水性IPX6相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストーンチップUVペンライト FINIXA

    ストーンチップUVペンライト

    FINIXA
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
    全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池
  • 充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm GROZ

    充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm

    GROZ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
    用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7298材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)76全長(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)76電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)保護等級IP54充電時間5時間明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)エコロジー商品省エネ
  • マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0317BB BB×ブラック 松吉医科器械

    マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0317BB BB×ブラック

    松吉医科器械
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個
    材質本体:アルミ、クリップ:スチール全長(mm)140BB×ブラック使用電池単四電池×2
  • LEDズームライト オーム電機

    LEDズームライト

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載。明るさ調節(Low/High)機能搭載。光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時。 Lowモード…光束(明るさ)/約120Lm、連続使用時間/約12時間。 Highモード…光束(明るさ)/約450Lm、連続使用時間/約4時間。照度(ズームイン時)。Lowモード…約18000ルクス/0.1m、約950ルクス/0.5m、約250ルクス/1m。Highモード:約61000ルクス/0.1m、約2800ルクス/0.5m、約910ルクス/1m
    付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径35×長さ116電源単4形乾電池3本本体質量(g)約108保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
  • LEPライト P9R Core LEP LED LENSER

    LEPライト P9R Core LEP

    LED LENSER
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
  • 防爆ライト EXC7R LED LENSER

    防爆ライト EXC7R

    LED LENSER
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4246材質ポリカーボネート全長(mm)187電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約7.5明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320照射距離(m)240点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8最大点灯時間約40時間
  • ウェアラブルLEDディスプレイ Flex sign anode

    ウェアラブルLEDディスプレイ

    Flex sign anode
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。
    付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
  • 電池式 ペンライト 日動工業

    電池式 ペンライト

    日動工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
    質量(g)31タイプ屋内・屋外兼用型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000使用電球LED照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20寿命50000時間使用環境温度(℃)5~40点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色ワイド:昼光色防水性IPX4演色指数(Ra)72定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10照射角度(°)ワイド:50/スポット:12エコロジー商品省エネ
  • マルチライト HOKU 大橋産業(BAL)

    マルチライト HOKU

    大橋産業(BAL)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。 アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
    質量(g)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(mAh)300光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色電球の種類LED
  • 高輝度 14LEDハンドライト GLOBAL&LOCAL

    高輝度 14LEDハンドライト

    GLOBAL&LOCAL
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム質量(g)70本体寸法(mm)100×34×34使用電池単四電池電池【単四電池】1本防滴構造IPX4照射範囲160°被写体照度100Lm
  • CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCAL

    CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w

    GLOBAL&LOCAL
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム質量(g)100本体寸法(mm)140×20×40使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh)バッテリー容量(Ah)2.4充電時間(時間)約4充電可能回数約200防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅被写体照度約900Lm連続点灯時間(時間)約8
  • 防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル ストリームライト

    防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル

    ストリームライト
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
    付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2418材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)55
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット

    ストリームライト
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
    付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ

    ストリームライト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
    トラスコ品番573-9858セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TK22R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK22R

    FENIX(フェニックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
    用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト LD30R

    FENIX(フェニックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
    用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP

    FENIX(フェニックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDコンパクトライト エスコ

    [充電式]LEDコンパクトライト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
    エコロジー商品省エネ
  • 蓄光 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    蓄光 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
    付属品なし仕様防水材質本体:コポリマー樹脂全長(mm)178電源単3形乾電池(4個)付属外径(Φmm)41保護等級IPX7明るさ(Lm)183照射距離(m)184電球の種類LED連続点灯時間(時間)5.75エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト ブラック ELPA

    LEDワークライト ブラック

    ELPA
    1,707税込1,878
    1個
    翌々日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載。光が均一で見やすいCOB LED搭載。 ※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    ブラック質量(g)約138(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時)使用電池単三形電池×4本(別売)連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時電球の種類白色COB LED×2灯エコロジー商品省エネ
  • モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン オーム電機

    モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子
    全長(mm)48電源USB直接連結点灯本体質量(g)約30連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48電球の種類白色LED(交換できません)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト ピュアビーム オーム電機

    LEDライト ピュアビーム

    オーム電機(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    明るさ80ルーメン。 連続使用時間 約6時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約60m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
    付属品ストラップ全長(mm)96電源単3形乾電池1本(別売)本体質量(g)約51(電池別)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光束(Lm)約80外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径25.3×96照射距離(m)約60電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
  • LEDトーチライト&ランタン オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
    全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタンエコロジー商品省エネ
  • ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea

    ブラックライト ノーマルタイプ

    Hydrangea
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアルミライト ELPA

    LEDアルミライト

    ELPA
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
  • 【X3】小型高輝度LEDスポットライト WUBEN(ウーベン)

    【X3】小型高輝度LEDスポットライト

    WUBEN(ウーベン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
    付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1寸法(mm)BOX:85×47×40質量(g)本体:65 BOX125本体寸法(mm)X3:70×35×21連続使用時間(時間)最大50使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)防塵防水性能IP65モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
  • ヘッドバンド HF4R Core用 LED LENSER

    ヘッドバンド HF4R Core用

    LED LENSER
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    HF4R Core専用の交換用ヘッドバンドです。対応機種をご確認の上ご購入ください。
    用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)15質量(g)10奥行(mm)630対応機種HF4R Core
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • セフLEDハンドライト ヒーター機能付 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)

    セフLEDハンドライト ヒーター機能付 500lm 充電池セット(専用充電池)

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付
    用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
  • スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 カシムラ

    スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航

    カシムラ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
    付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
  • LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット ELPA

    LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
    付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX4(防沫形)電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 ELPA

    LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光

    ELPA
    1,043税込1,147
    1個
    翌々日出荷
    センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
    質量(g)約49定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本 ELPA

    LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本

    ELPA
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷
    ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
    付属品ストラップ、カラビナ材質アルミ質量(g)約44(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)約22×95(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)約100(※電池初期時)防水性IPX3(防雨形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • LEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4 ELPA

    LEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
    材質アルミ質量(g)約148(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト