絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ラバー・レザー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・ストリームライト・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・エスコ・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Mag-Lite・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 懐中電灯・ライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
991件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ

    スマートホームカメラ 首振 BK

    カシムラ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
    付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常15、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
  • LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4 ELPA

    LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 電池6本または3本でも使える
    材質アルミ質量(g)約195(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト W5R Work LED LENSER

    LEDワークライト W5R Work

    LED LENSER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)長さ(mm)153ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約153(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 オーム電機

    LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
    付属品充電専用USBケーブル仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)材質(本体)ABS樹脂電源充電式(充電池内蔵)光源白色系LED2個(交換不可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)点滅15時間(満充電時)電池寿命充放電約500回充電時間(分)約30内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)光束(Lm)約15音量(dB)90電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(満充電時)エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト ラクラク オーム電機

    LEDキーライト ラクラク

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)
    長さ(mm)92質量(g)約33(電池別)最大径(Φmm)19連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単4形乾電池1本(電池別売)光束(Lm)約22電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm 日動工業

    フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm

    日動工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    単3乾電池式LEDライトです。ワイドからスポットまで無段階フォーカスとHIGH/LOW切替ができます。
    トラスコ品番162-0456アズワン品番64-8862-97エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD35V30

    FENIX(フェニックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
    付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
  • LEDライト”COLUMBO” NEBO

    LEDライト”COLUMBO”

    NEBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
    材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
  • プラステチック製6LEDハンドライト STAR Light

    プラステチック製6LEDハンドライト

    STAR Light
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
    寸法(mm)約Φ55×195イエロー質量(g)約87使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60LED使用数(個)6防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35
  • チェストライト ”プロ” アヴァント

    チェストライト ”プロ”

    アヴァント
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
    用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/250保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)5700使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2200明るさ(Lm)500/250電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
  • LEDカラビナライト EARTH MAN

    LEDカラビナライト

    EARTH MAN
    589税込648
    1個
    当日出荷
    便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
    用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利イエロー質量(g)22(電池含まず)電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-4077-47電球の種類LED
  • 乾電池式人感センサー付LEDライト PROMOTE(プロモート)

    乾電池式人感センサー付LEDライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。
    用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電池式LED ペンライト TAKENOW

    電池式LED ペンライト

    TAKENOW
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
    用途コンパクトサイズのスタンダードペンライトブラックRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト

    ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
    用途暗所での作業、読書などブラック質量(g)170充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2インターフェイスUSB Type A (オス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • UVライト KOOL BEAM

    UVライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
  • 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER

    充電式LEDキーライト K4R

    LED LENSER
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
    本体質量(g)約20(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
  • 充電式チェストライト Hapyson(ハピソン)

    充電式チェストライト

    Hapyson(ハピソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
    用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル質量(g)約170(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)約80×118×52保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト 3W COB GROZ

    充電式LEDハンドライト 3W COB

    GROZ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。 マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。 ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。 LEDはCOBを使用しています。 衝撃と水に強いABS樹脂製です。 マグネットスタントは180度駆動します。 ポケットやベルトにも取り付け可能です。 スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
    付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト 360度回転 GROZ

    充電式LEDハンドライト 360度回転

    GROZ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
    用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • OGC ハンディライト エーモン

    OGC ハンディライト

    エーモン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
    セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当エコロジー商品省エネ
  • P2R Core専用充電池 LED LENSER

    P2R Core専用充電池

    LED LENSER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Core電池Li-ion
  • BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト Beruf

    BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト

    Beruf
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可! 別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能! 近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
    用途夜間や暗所の長時間作業に。付属品充電ケーブル(Type C)連続使用時間(時間)1.5~15充電時間(時間)3~4アズワン品番64-9621-10明るさ(Lm)500~1000防水性IPX5
  • クリプトン球 4.8V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 4.8V/0.5A

    オーム電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
  • LED サーチライト アックスブレーン

    LED サーチライト

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    5つの発光モードが使える多機能ライト 1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載 アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様
    付属品テスト用電池3本仕様業務用質量(g)約396(電池含む)使用電池単3乾電池 × 3本点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20防水性IPX4照射距離(m)最大約200本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139エコロジー商品省エネ
  • LEDバルブライト TMC

    LEDバルブライト

    TMC(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
    材質アルミ・シリコン質量(g)28使用電池LR-44×3個(別売)寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21光束(Lm)15電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
  • 充電式LED 調光スラットハンディー 日動工業

    充電式LED 調光スラットハンディー

    日動工業
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
    トラスコ品番162-3607種別充電式厚さ(mm)35質量(g)205アズワン品番65-0557-99電球の種類LED
  • 3+4どっちもLEDライト スターリング

    3+4どっちもLEDライト

    スターリング
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単3と単4乾電池とりらでも使える防災用コンパクトLEDライト。
    付属品ストラップ寸法(mm)60×60×150質量(g)85使用電源単4電池2本(別売)、単3電池2本(別売)エコロジー商品省エネ
  • ヘルメットパワーライト用アタッチメント KONTEC(コンテック)

    ヘルメットパワーライト用アタッチメント

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品ラバーシート2枚トラスコ品番115-8214材質ABS樹脂全長(mm)53質量(g)25外径(mm)88
  • 高性能マイクロLEDライト STS

    高性能マイクロLEDライト

    STS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5736材質アルミ合金全長(mm)99ブラック質量(g)43電源単4形電池(3個)別売保護等級IP54相当外径(mm)27明るさ(Lm)120照射距離(m)約70電球の種類LED連続点灯時間(時間)約19~24時間エコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト 85ルーメン TRUSCO

    アルミLEDライト 85ルーメン

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
    トラスコ品番829-1375セット内容ストラップ材質本体:アルミ全長(mm)96質量(g)30電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
  • LEDライトTac 1 プリンストン

    LEDライトTac 1

    プリンストン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
    全長(mm)83質量(g)90電源リチウム電池CR123A(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間1.25時間
  • LED フラッシュライト マグライト

    LED フラッシュライト

    マグライト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
    保護等級IPX4電球の種類LED
  • L7バッテリーカートリッジ LED LENSER

    L7バッテリーカートリッジ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
  • シリコンバンド KONTEC(コンテック)

    シリコンバンド

    KONTEC(コンテック)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    シリコンバンドで滑らない!! ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! オシャレなカラーバリエーション! 半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
    付属品バックル:4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×2×850
  • ヘルメットクリップ KONTEC(コンテック)

    ヘルメットクリップ

    KONTEC(コンテック)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。
    材質ABS樹脂質量(g)約4×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
  • BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

    SIGHTRON
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    用途暗闇での明かりの確保に材質ボディ:航空機アルミニウム使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED特殊用途防水
  • アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCO

    アルミLEDライトキーホルダータイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
    トラスコ品番414-3914全長(mm)38材質(本体)アルミ質量(g)9電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • LEDライト防水型 TRUSCO

    LEDライト防水型

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
    付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68電源単3形乾電池(4個)別売全光束(Lm)60保護等級IPX8外径(Φ)×全長(mm)48×145使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト