絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ラバー・レザー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・ストリームライト・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・エスコ・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Mag-Lite・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 懐中電灯・ライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
995件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能 くねくねフラッシュライト LED MAD MAX(マッドマックス)

    万能 くねくねフラッシュライト LED

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    くねくね曲がる万能懐中電灯。 引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。 車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク! デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
    材質ABS、PE、POM長さ(mm)最小時約255、最大時約580質量(g)210使用電池単4適合車種汎用エコロジー商品省エネ
  • パワータック Pathfinder オーストリッチ

    パワータック Pathfinder

    オーストリッチ
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    最大12000ルーメンの強力なフラッシュライトです。 最長で468m先まで照射可能です。 12000ルーメンの力強い光ながらストロボモードもあります。
    長さ(mm)184ブラック質量(g)779直径(mm)ベゼル:63.5、本体:50明るさ(Lm)12000
  • ウェアラブルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ウェアラブルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    クリップで簡単装着。服やリュックに。 明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
    付属品ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属)本体質量(g)18機能【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×60明るさ(Lm)(最大)30防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(最大)3.15
  • スポット球 7.2V/0.3A オーム電機

    スポット球 7.2V/0.3A

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池6個用定格7.2V/0.3A口金E10ガラス球形状G11平均寿命(時間)80
  • ニップル球 4.8V/0.5A オーム電機

    ニップル球 4.8V/0.5A

    オーム電機
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用定格4.8V/0.5A口金E10ガラス球形状TL9平均寿命(時間)30
  • クセノン球 2.4V/0.8A オーム電機

    クセノン球 2.4V/0.8A

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用定格2.4V/0.8A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
  • クリプトン球 3.8V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 3.8V/0.5A

    オーム電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
  • 吊り下げフック付アームセット ハタヤリミテッド

    吊り下げフック付アームセット

    ハタヤリミテッド
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
    仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16
  • Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒 FACOM

    Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵
    用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 FACOM

    Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒

    FACOM
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)
    用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ光束(Lm)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤 FACOM

    Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
    用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156エコロジー商品省エネ
  • スタンレー FatMax LED懐中電灯 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    スタンレー FatMax LED懐中電灯

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレートエコロジー商品省エネ
  • ルミスティック 1本化粧箱タイプ WING ACE

    ルミスティック 1本化粧箱タイプ

    WING ACE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。
    仕様マグネット付き質量(g)約64寸法(Φ×高さH)(mm)20×170連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
  • マグライト×L200 LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト×L200 LED懐中電灯

    Mag-Lite
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属質量(g)79(電池なし)範囲(mm)138全光束(Lm)172材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長122電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×3本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルXL200ビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
  • マグライト Solitaire Mini LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト Solitaire Mini LED懐中電灯

    Mag-Lite
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り質量(g)13(電池なし)範囲(mm)61全光束(Lm)37材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)13本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaire Miniビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
  • マグライト Solitaire LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト Solitaire LED懐中電灯

    Mag-Lite
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
  • ポケット懐中電灯、黒 Mini R3 Mag-Lite

    ポケット懐中電灯、黒 Mini R3

    Mag-Lite
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様●再充電可能:なし●危険領域:なし●モデル:Mini R3材質アルミニウム長さ(mm)127質量(g)49※バッテリ含む全光束(Lm)9使用乾電池単四電池×2RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)31電球の種類白熱ビームタイプフラット、スポット
  • マグライト MinimAglite LED LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト MinimAglite LED LED懐中電灯

    Mag-Lite
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:2 x AA●重量バッテリを含む::118g●危険領域:なし●範囲:141 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini Maglite AA●ヘッド直径:25mmエコロジー商品省エネ
  • マグライトmAG-TAC LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライトmAG-TAC LED懐中電灯

    Mag-Lite
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供質量(g)109(電池なし)範囲(mm)182全光束(Lm)310材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)27本体寸法(mm)全長134電球LEDタイプ使用電池CR123A×2本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルMAG-TACビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
  • プロタックHPL USB ストリームライト

    プロタックHPL USB

    ストリームライト
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
    付属品リチウムイオン電池74175ブラック材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)262全長(cm)18使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水性IPX4照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
  • 直径7.5x75mmスティックライト(グリーン) エスコ

    直径7.5x75mmスティックライト(グリーン)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    曲げるだけで光ります。
    付属品ロープ固定用ホルダー仕様完全防水で雨天でも使用可能材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液寸法(mm)直径7.5×75グリーン発光時間(時間)6時間
  • LEDのインテリア常備灯 スマイルキッズ

    LEDのインテリア常備灯

    スマイルキッズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    いざという時にハンディライトにも。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)43寸法(Φ×mm)50×217使用電池単3形乾電池2個(別売)明るさ(Lm)約22防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約13
  • ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangea

    ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射

    Hydrangea
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
  • LEDライト EDCL SUREFIRE

    LEDライト EDCL

    SUREFIRE
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
  • E1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    E1 LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
    用途バイク・自転車のハンドルへの固定に付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アタッチメント ホワイトサイト SUPRABEAM(スプラビーム)

    アタッチメント ホワイトサイト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
    用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)170使用電池単4電池4本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
  • Q3用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q3用アタッチメント カラーコーン

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
    適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング全長(mm)75.8ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)30外径(Φmm)14.6使用電池単4電池1本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
  • Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1 LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Q1MINI LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q1MINI LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト イチネンTASCO

    LEDライト

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • 海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用) ハタヤリミテッド

    海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。
    質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED電池単一形アルカリ電池×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO

    LEDライト NUDA 260ルーメン

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
    トラスコ品番858-7741材質アルミ合金全長(mm)165ブラック質量(g)140外径(mm)21明るさ(Lm)260(強)/15(弱)2018年トラスコ掲載ページ7 1018電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SUREFIRE E1MV SUREFIRE

    SUREFIRE E1MV

    SUREFIRE
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)98質量(g)83.6電源リチウム電池CR123A(1個)付属光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
  • SUREFIRE AVIATOR SUREFIRE

    SUREFIRE AVIATOR

    SUREFIRE
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
  • LEDライトTorrent LED プリンストン

    LEDライトTorrent LED

    プリンストン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
    仕様100m防水全長(mm)165質量(g)365電源単3形乾電池(8個)付属保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間
  • LEDライトLeague セカンド プリンストン

    LEDライトLeague セカンド

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
    全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)38明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED最大点灯時間10時間ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
  • パルサー2 プリンストン

    パルサー2

    プリンストン
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロッキングスイッチです。
    セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
  • IMPULSE プリンストン

    IMPULSE

    プリンストン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
    セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)充電可能回数300回2018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED
  • バイク用クリップ FENIX(フェニックス)

    バイク用クリップ

    FENIX(フェニックス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで脱着できます。
    トラスコ品番856-2338セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)682018年トラスコ掲載ページ7 1125

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト