カテゴリ
絞り込み
使用電池
明るさ(Lm)
- 50未満(89)
- 50~100未満(51)
- 100~200未満(113)
- 200~300未満(88)
- 300~400未満(75)
- 400~500未満(42)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(18)
- 700~800未満(15)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(10)
- 1000~1500未満(43)
- 1500~2000未満(14)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(17)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(10)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(38)
- 120~140未満(52)
- 140~160未満(90)
- 160~180未満(51)
- 180~200未満(27)
- 200~220未満(21)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(94)
- GENTOS(77)
- ELPA(40)
- FENIX(フェニックス)(37)
- TRUSCO(32)
- 日動工業(27)
- ストリームライト(25)
- WUBEN(ウーベン)(24)
- KONTEC(コンテック)(21)
- Hydrangea(20)
- エスコ(19)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- Mag-Lite(12)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・ストリームライト・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・エスコ・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Mag-Lite・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る

LEDライト
FENIX(フェニックス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト トライアド
ASP¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)色ブラック外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
LEDライト タングステン
ASP¥6,598税込¥7,2581個当日出荷溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。仕様スリーポジションスイッチ材質航空宇宙用アルミ鋼材色ブラック外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED連続点灯時間(時間)1時間
LEDライト ガーディガン
ASP¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。仕様クリックスイッチ材質アルミ合金質量(g)392018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED
LEDライト ポリトライアド
ASP¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。仕様スリーポジションスイッチ材質アルミ合金全長(mm)155質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
フォーカスLEDアルミライト
ELPA¥2,469税込¥2,7161個当日出荷LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
6LEDミニフラッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。付属品ストラップ材質ABS色ホワイト質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本 (別売)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨
LEDライト TK22
FENIX(フェニックス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)147色ブラック質量(g)157電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
G2ZX
SUREFIRE¥31,980税込¥35,1781個当日出荷高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132色黒質量(g)122電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
G2XLE
SUREFIRE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132色黒質量(g)125電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
G2X
SUREFIRE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711材質本体:アルミ全長(mm)135質量(g)159電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
PELICAN 1810 キーチェーンライト
PELICAN(ペリカン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫
ハンドビーム HLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5電球の種類ハロゲン![[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221124-260707-02.jpg)
[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。エスコ品番EA758SG-20色ブラック材質(本体)アルミ光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220844-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6材質樹脂寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)色(本体)ブラック防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220616-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥38,500税込¥42,3501個翌日出荷先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220598-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥30,700税込¥33,7701個翌日出荷円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。エスコ品番EA758SD-15材質アルミ寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220248-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168色ブラック質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
フレキシブルLEDポケットライト ブルー
KONTEC(コンテック)¥1,430税込¥1,5731個当日出荷付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80色ブルー質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-04明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
フレキシブルLEDポケットライト グリーン
KONTEC(コンテック)¥1,430税込¥1,5731個当日出荷付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80色グリーン質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-03明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
フレキシブルLEDポケットライト オレンジ
KONTEC(コンテック)¥1,430税込¥1,5731個当日出荷付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80色オレンジ質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-02明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
フレキシブルLEDポケットライト ピンク
KONTEC(コンテック)¥1,430税込¥1,5731個当日出荷付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80色ピンク質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-01明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)エコロジー商品省エネ
UV LEDライト(9灯タイプ)電池付
スリーナイン島野¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。材質(本体)アルミ質量(g)85(電池含む)種類9灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)電源単4アルカリ乾電池×3本光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375電池寿命約5時間(新品アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
保護帽用LED標識灯フラッシングアイ
つくし工房¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質PC+ABS質量(g)48電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36連続点灯時間75時間LED使用数(個)3
アトラス 03
WING ACE¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。用途夜間作業、緊急用、非常用材質ポリプロピレン寸法(mm)約205×120×120質量(g)約425(乾電池含む)連続使用時間(時間)約300機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュライトホルダー
CETACEA(セタシア)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途マグライトのフラッシュライトを腰ベルトに仕様外径50~60mm用トラスコ品番761-9499質量(g)70
TAC24SWAT
ExtremeBm¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598材質航空機用アルミ鋼材全長(mm)160質量(g)188.4電源リチウム電池123A(2個)別売外径(Φmm)45.08全光束(Lm)235収納本数(本)【123A】2明るさ(Lm)235照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7




























![[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221124-260707-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220844-180226-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220616-180226-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220598-180226-02.jpg)
![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220248-260707-02.jpg)