絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上・オールメタルCNC加工・ゴム・スチール・ラバー・レザー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・ストリームライト・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・エスコ・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・ENGINEER(エンジニア)・東芝・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,001件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】 GENTOS

    閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用仕様エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップテスト用電池質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
  • LEDズームライト オーム電機

    LEDズームライト

    オーム電機
    759税込835
    1個
    当日出荷
    保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
    付属品ストラップ保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継
    適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8バッテリー電圧(V)3.8充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2000充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)7.6
  • キーチェーンライト GKシリーズ GENTOS

    キーチェーンライト GKシリーズ

    GENTOS(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
    使用電池単4形アルカリ電池×1電球の種類LED特殊用途防滴付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

    GENTOS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 防水・緑色LEDライト FIRE-FOX

    防水・緑色LEDライト

    FIRE-FOX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
    材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色緑色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
    材質アルミシルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
    用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
  • UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト

    KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×1本寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)質量(g)約35(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)

    【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm

    WUBEN(ウーベン)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
  • SNMシリーズ ハイトーチ GENTOS

    SNMシリーズ ハイトーチ

    GENTOS(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
    付属品テスト用電池質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LED紫外線ライト MR-UV アルファーミラージュ

    LED紫外線ライト MR-UV

    アルファーミラージュ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
    寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO

    アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
  • Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)169電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152光束(Lm)1200明るさ(Lm)約1200~100照射距離(m)約241電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4~20IP等級67落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機

    LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm

    オーム電機(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
    用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED強力灯 三菱電機

    LED強力灯

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
    電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアルミライト ELPA

    LEDアルミライト

    ELPA
    769税込846
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
  • ペンライト MRⅡ アルファーミラージュ

    ペンライト MRⅡ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ほどよい明るさときれいな集光が特徴の、電球タイプのペンライトです。 カラーチェンジする宝石の観察や、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源に最適です。 アルファーミラージュのオリジナルペンライトMRの後継品です。
    電球の種類白熱電球電源単4電池2個寸法(Φmm×Lmm)13×140質量(g)26(電池含まず)
  • LEDアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDアルミライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
    シルバー光源白色LED×1灯(交換不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X4相当(防沫型)電球の種類LED特殊用途防沫
  • LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P5R

    LED LENSER
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
  • ポイントフラッシュ プレインベア

    ポイントフラッシュ

    プレインベア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
    長さ(mm)190ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    バイザーライト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
    電球の種類LEDトラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35
  • SG-337R専用充電池 GENTOS

    SG-337R専用充電池

    GENTOS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
  • 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    超高輝度1000LM。高機能でフォカース付き。電池残量がすぐわかるインジケーター付。テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能。IP64
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)290(パッケージ込み)、210(内蔵電池含む)保護等級IP64外径(Φ)×全長(mm)35(頭部)/26(後部)×162(フォーカス時174)保証期間購入から1年間明るさ(Lm)1000(2時間)/500(3時間)/150(7時間)/50(20時間)照射距離(m)160電球の種類LED
  • LEDネックツインライト 2WAY オーム電機

    LEDネックツインライト 2WAY

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
    本体質量(g)約113(電池別)保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ペンライト TAKENOW

    充電式LED ペンライト

    TAKENOW
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途最大出力350LMの充電式ペンライト電球の種類LED明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K照射距離(m)最大70充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36エコロジー商品省エネ
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
    仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
  • キーライト10G GENTOS

    キーライト10G

    GENTOS(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
    付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝

    高輝度LED電池式懐中電灯

    東芝
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
    寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5ブラック質量(g)164(電池除く)全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単4乾電池×3照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)LED(チップタイプ)白色3W級×1個モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)エコロジー商品省エネ
  • 【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン)

    【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池

    WUBEN(ウーベン)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
    質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
  • 充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 トライメイト

    充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED3灯式 UVブラックライト オーム電機

    LED3灯式 UVブラックライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
    材質(本体)アルミ質量(g)45電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5光源UV LED3個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約120色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED
  • レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ4x4

    GENTOS
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単4アルカリ電池×4本(付属)明るさ(Lm)560~30直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66質量(g)167連続点灯時間(時間)約2~47照射距離(m)最大約247落下耐久(m)2付属品ストラップ、テスト用電池
  • ザ・LED 高出力サーチライト GENTOS

    ザ・LED 高出力サーチライト

    GENTOS
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単1アルカリ電池×4本(別売)明るさ(Lm)470防塵防水性能54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190質量(g)984連続点灯時間(時間)約23照射距離(m)最大約459落下耐久(m)1付属品ショルダーストラップエコロジー商品省エネ
  • コンパクトUVライト KOOL BEAM

    コンパクトUVライト

    KOOL BEAM
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト