カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(88)
- 50~100未満(52)
- 100~200未満(113)
- 200~300未満(89)
- 300~400未満(76)
- 400~500未満(44)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(18)
- 700~800未満(15)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(10)
- 1000~1500未満(43)
- 1500~2000未満(14)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(16)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(10)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(38)
- 120~140未満(54)
- 140~160未満(91)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(27)
- 200~220未満(21)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル・その他・アルミ・ゴム・スチール・ラバー・レザー・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(128)
- LED LENSER(96)
- GENTOS(78)
- ELPA(40)
- FENIX(フェニックス)(37)
- TRUSCO(32)
- 日動工業(27)
- ストリームライト(26)
- WUBEN(ウーベン)(24)
- KONTEC(コンテック)(21)
- Hydrangea(20)
- エスコ(18)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- Mag-Lite(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・TRUSCO・日動工業・ストリームライト・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・エスコ・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・ENGINEER(エンジニア)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Mag-Lite・ブランドをもっと見る

防水LEDライト 400Lm IPX6
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142色(ボデー)シルバー電球の種類LED
LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属質量(g)約102電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属)全光束(Lm)約72直径×長さL(Φmm×mm)60×198光源白色LED使用(LED交換不可)色(ボデー)ホワイト電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED懐中ライト
オーム電機(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き長さ(mm)165質量(g)約62(乾電池別)最大径(Φmm)約41連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります)光源白色LED使用(LED交換はできません)使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属)使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800光束(Lm)約50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm
WUBEN(ウーベン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)色ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDキーライト K6R
LED LENSER¥4,398税込¥4,8381個当日出荷K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。本体質量(g)約30(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
LEDハンディライト
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。材質ABS、アルミニウム色グレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
スケルトンLEDライト
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付付属品テスト用電池付属、ストラップ付材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130光束(Lm)約69電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません
LED防雨ライト
スマイルキッズ¥799税込¥8791個当日出荷耐衝撃性の保護ラバーが前後に付いており、後部は転がり防止の6角ラバー。窓付きで縦置きでもオンオフ確認可能。首にも掛けられるストラップ付。材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂質量(g)107光源白色LED1個寸法(Φ×mm)Φ64×170使用電池単2形乾電池2個(別売)電池寿命約70時間アズワン品番64-4012-90明るさ(Lm)約32防水性IPX4電球の種類LED
COB LEDライト
ELPA(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
COB LEDキーライト(小)
ELPA(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタイラスリーチ
ストリームライト(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
LED防爆型ケイタイランプ
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個当日出荷日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス全長(mm)173質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨エコロジー商品省エネ
ミニミニLEDライト
東芝¥599税込¥6591本7日以内出荷カラビナ付きでバッグ等につけて持ち運べるキーホルダータイプのミニライトです。軽く、耐久性のあるアルミ素材を採用。口紅サイズの小ささと優しい色味で女性やお子様にもオススメ。用途※電池別売りスイッチプッシュスイッチ使用乾電池単4乾電池×1連続点灯時間(時間)4エコロジー商品省エネ
マルチセンサーライト
太知ホールディングス¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き)質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56消費電力(W)充電ホルダー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz)内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3
ポケットライト 1200LM
Nicron(ニクロン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
ポケットライト カラビナ付 1000LM
Nicron(ニクロン)¥3,998税込¥4,3981個欠品中取り外し可能のカラビナ付で、簡単携帯。明るさ4段階調節可能。最大1000LM~最小15LM。小型でカラビナ付きなので、いつものバッグにつけておいても安心。カラビナはマグネットで取り付けている為、着脱可能。外した後はテールマグネットとして利用できます。充電の際は、ライトを緩めるとリチウム電池の取り外しが可能。充電池に直接CタイプUSBを差込み、充電中は赤ランプ、満充電で緑ランプが点灯します。寸法(mm)18.9×18.9×84.2色ブラック質量(g)34
首振り 1000LM
Nicron(ニクロン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付き。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
充電式ミニパワーライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品Type-C充電用コードその他【投光距離】400m材質強化アルミ全長(mm)69質量(g)72防塵防水性能IP65準拠充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)【充電池】1200光束(Lm)1500直径(mm)30連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
GLEDライト 単4電池式 170lm ズーム機能付 3モード切替
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能外形寸法(mm)(約)最大径29×長さ107(電池1本の場合)電源単4形乾電池×1本・2本(別売)本体質量(g)約57(電池除く)保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10照射距離(m)約225(最大値)エコロジー商品省エネ
GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15照射距離(m)約245(最大値)エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト SLIMmini
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用色黒質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ
ステラ ハンディトーチ3x3
GENTOS¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2
防爆ライト EXH6R
LED LENSER¥23,980税込¥26,3781個当日出荷EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーショントラスコ品番685-4248材質ポリカーボネート全長(mm)85色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50照射距離(m)170点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15最大点灯時間約10時間
電池式 2WAYペンライト
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。色白質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140エコロジー商品省エネ
1LEDカラビナミニライト
GLOBAL&LOCAL¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
ストリームライト¥9,598税込¥10,5581個当日出荷単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色白外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500
明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属
ライティンゲイル¥4,798税込¥5,2781個(1組)当日出荷電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。 High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。 1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。 最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブルトラスコ品番312-7077全長(mm)125.2色ブラックタイプ18650電源(V)専用充電池またはCR123×2本規格PSE適合(充電池)電圧(V)3.6外径(Φmm)31.7充電時間約4時間明るさ(Lm)1250照射距離(m)約305最大点灯時間70エコロジー商品省エネ
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属用途常備灯・防災等に長さ(mm)198質量(g)約110(乾電池別)最大径(Φmm)70連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約7280(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E09R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
電池式LED トーチライト
TAKENOW¥3,598税込¥3,9581本当日出荷耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアルミ二ライトFLA-3115F
FDK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。トラスコ品番226-4658材質アルミ合金全長(mm)106質量(g)47電源単3形乾電池(1個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)60(強)/18(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
LEDアルミ二ライトFLAー3230F
FDK(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。トラスコ品番226-4659材質アルミ合金全長(mm)156質量(g)61電源単3形乾電池(2個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)140(強)/45(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)エコロジー商品省エネ
ランプアダプター
LED LENSER¥659税込¥7251個当日出荷フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
充電式LEDライト P6R Work
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45エコロジー商品省エネ