絞り込み
測定範囲(kV)
- 1.1
- 0~19.99(2)
- 0.4(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 10(1)
- 20(7)
- 22(1)
- 50(3)
- その他(15)
ブランド
- カスガ(KASUGA)(1)
静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
商品豆知識
「測定範囲(kV)」から絞り込む
0~19.99(2)
1(3)
1.1
1.2(1)
1.5(1)
10(1)
20(7)
22(1)
50(3)
その他(15)

携帯用静電モニタ
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。 帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。 帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。測定範囲±0.01~±1.10kV仕様帯電電位:±1.00kV質量(g)約200(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(3V)検出方式振動型表面電位センサ本体寸法(mm)127×71×22測定精度±10%+1digitsアナログ出力0~±110mV電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)表示範囲±0.00~±9.99kV使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)