絞り込み
内径(Φmm)
  • 5
  • 4(12)
  • 6(47)
  • 6.5(48)
  • 8(71)
  • 8.5(9)
  • 9(42)
  • 9.5(12)
  • 10(17)
  • 11(38)
  • 12(50)
  • 12.7(9)
  • 15(83)
  • 18(12)
  • 19(68)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(64)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(17)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(2)
ホース長さ(m)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 塗料(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
特性
  • その他(1)
  • 低臭(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(2)
  • 耐久(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
  • 1.0(1)
  • 3(2)
0.15・1.0・3
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • フジマック(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • 八興(1)
フジマック・CEJN(セイン)・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(47)
6.5(48)
8(71)
9(42)
11(38)
12(50)
15(83)
19(68)
25(64)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
  • ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)

    ポリウレタンチューブ(ノンブレード)

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1巻
    20日以内出荷から22日以内出荷
    ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
  • 高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き

    フジマック
    75,980税込83,578
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
  • 高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック

    高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き

    フジマック
    119,800税込131,780
    1セット(6個)ほか
    4日以内出荷
    高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
    用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
ブレードホース