絞り込み
使用流体
ガス・セメントミルク・圧縮空気・塗料・工業用水・水・油・溶剤・真空・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ブレードホース


FA現場のお役立ち情報
1,445件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア継手 Festoエア継手Festo
6,118税込6,730
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1、9 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2812アズワン品番65-8021-17
エア継手 Festoエア継手Festo
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3750アズワン品番65-8029-37
エア継手 Festoエア継手Festo
4,032税込4,435
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663アズワン品番65-8019-13
エア継手 Festoエア継手Festo
5,485税込6,034
1個
7日以内出荷
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3706アズワン品番65-8034-20
エア継手 Festoエア継手Festo
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593アズワン品番65-7992-55
エア継手 Festoエア継手Festo
4,249税込4,674
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612アズワン品番65-7991-62
エア継手 Festoエア継手Festo
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 / 4-10 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/4 を使用してください●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1600アズワン品番65-8004-24
エア継手 Festoエア継手Festo
3,616税込3,978
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577アズワン品番65-8003-14
エア継手 Festoエア継手Festo
14,329税込15,762
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2785アズワン品番65-8030-44
エア継手 Festoエア継手Festo
13,045税込14,350
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830アズワン品番65-8023-44
エア継手 Festoエア継手Festo
6,799税込7,479
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650アズワン品番65-8010-39
エア継手 Festoエア継手Festo
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1609アズワン品番65-7991-94
エア継手 Festoエア継手Festo
8,104税込8,914
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601アズワン品番65-8010-41
エア継手 Festoエア継手Festo
4,685税込5,154
1個
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-4 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1586アズワン品番65-8016-79
UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 1袋 10個入 Legris(レグリ)UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 1袋 10個入Legris(レグリ)
25,694税込28,263
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマープッシュイン継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0137アズワン品番65-7897-81
SWIVEL Y ADAPTOR MALE R3/8 6mm 1袋 10個入 NORGRENSWIVEL Y ADAPTOR MALE R3/8 6mm 1袋 10個入NORGREN
12,649税込13,914
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3578アズワン品番65-7973-14
Sintered Bronze SilencersM5 NORGRENSintered Bronze SilencersM5NORGREN
779税込857
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0314アズワン品番65-7907-37
Sintered Bronze SilencersG1 NORGRENSintered Bronze SilencersG1NORGREN
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0313アズワン品番65-7907-36
Push-in fitting Equal Y connector 6mm 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting Equal Y connector 6mm 1袋 10個入NORGREN
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A / B:6 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン6 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9158アズワン品番65-7891-51
Push-in fitting 8mm x R1/8in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 8mm x R1/8in. straight 1袋 10個入NORGREN
4,407税込4,848
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9178アズワン品番65-7894-25
Push-in fitting 6mm x R3/8in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 6mm x R3/8in. straight 1袋 10個入NORGREN
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R3/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9176アズワン品番65-7894-02
Push-in fitting 12mm x R3/8in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 12mm x R3/8in. straight 1袋 10個入NORGREN
6,839税込7,523
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:R3/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9188アズワン品番65-7899-33
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/2 16mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/2 16mm 1袋 10個入NORGREN
30,661税込33,727
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4767アズワン品番65-7961-86
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 6mm 1袋 10個入NORGREN
10,644税込11,708
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4775アズワン品番65-7964-30
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
7,708税込8,479
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4769アズワン品番65-7909-89
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 8mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 8mm 1袋 10個入NORGREN
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4777アズワン品番65-7909-87
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 8mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 8mm 1袋 10個入NORGREN
15,219税込16,741
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4779アズワン品番65-7964-20
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 12mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/2 12mm 1袋 10個入NORGREN
18,480税込20,328
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4784アズワン品番65-7952-77
PFITC Banjo - parallel G3/8 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G3/8 10mm 1袋 10個入NORGREN
19,369税込21,306
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 3/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4799アズワン品番65-7951-54
PFITC Banjo - parallel G1/8 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G1/8 6mm 1袋 10個入NORGREN
9,511税込10,462
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4789アズワン品番65-7952-11
PFITC 8MM-R3/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 8MM-R3/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3583アズワン品番65-7972-15
PFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入NORGREN
11,167税込12,284
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3577アズワン品番65-7972-70
PFITC 6MM-G1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-G1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
11,167税込12,284
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4774アズワン品番65-7951-21
PFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入NORGREN
10,278税込11,306
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M12 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3490アズワン品番65-7972-69
PFIT S StSt Str conn tube tube10mm NORGRENPFIT S StSt Str conn tube tube10mmNORGREN
11,522税込12,674
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4105アズワン品番65-7952-91
Exhaust Flow Regulator/SilencersG3/8 NORGRENExhaust Flow Regulator/SilencersG3/8NORGREN
3,241税込3,565
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310アズワン品番65-7904-52
Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/8 NORGRENExhaust Flow Regulator/SilencersG1/8NORGREN
2,075税込2,283
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308アズワン品番65-7954-87
BULKHEAD ELBOW 10MM 1袋 10個入 Legris(レグリ)BULKHEAD ELBOW 10MM 1袋 10個入Legris(レグリ)
70,980税込78,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0224アズワン品番65-7897-58
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/8in. 1袋 10個入 Legris(レグリ)BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/8in. 1袋 10個入Legris(レグリ)
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215アズワン品番65-7896-56
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入 Legris(レグリ)BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入Legris(レグリ)
41,482税込45,630
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0216アズワン品番65-7896-57
ブレードホース