絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5(2)
- 8(5)
- 9(1)
- 9.5(3)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 12(5)
- 13.5(3)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 50(2)
- 100(4)
使用流体
- 水(1)
- 空気(6)
特性
- その他(1)
- 弾性(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(3)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 透明性(1)
色
クリア(1)
グリーン(2)
ブルー(2)
レッド(2)
クリア・グリーン・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(3)
- 0~0.5(3)
- 0~1.0(3)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(9)
- 0.4(5)
- 0.5(19)
- 0.6(14)
- 0.7(16)
- 0.8(7)
- 0.9(4)
- 1(64)
- 1.1(6)
- 1.2(9)
- 1.4(10)
- 1.5(135)
- 3(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- CEJN(セイン)(5)
- 三洋化成(1)
CEJN(セイン)・三洋化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(2)
8(5)
9(1)
9.5(3)

SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。色透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ストレートホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から9日以内出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強色青使用温度範囲(℃)-20~60
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥7,863~税込¥8,649~1個当日出荷から9日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性使用温度範囲(℃)-20~60
ストレートブレードホース 赤
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781巻20日以内出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色赤使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久
ストレートブレードホース ネオングリーン
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から20日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久














![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)