絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
外径(Φmm)
- 9(2)
- 10(1)
- 33.5(1)
- 40(1)
- 47.5(1)
- 54.5(1)
- 73(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
使用流体
- セメントミルク(1)
- 圧縮空気(3)
特性
- 柔軟(3)
- 滑り性(3)
色
ピンク(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
ピンク・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(3)
- 0~0.5(3)
- 0~1.0(3)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(9)
- 0.4(5)
- 0.5(19)
- 0.6(14)
- 0.7(16)
- 0.8(7)
- 0.9(4)
- 1(64)
- 1.1(6)
- 1.2(9)
- 1.4(10)
- 1.5(135)
- 1.6(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
- フジマック(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
フジマック・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(1)
19(1)
25.4(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)

グラウトホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本(0.9kg)ほか翌日出荷から3日以内出荷最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
フジマック¥75,980税込¥83,5781セット(3個)4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き
フジマック¥119,800~税込¥131,780~1セット(6個)ほか4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧エアーライズホース
フジマック¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース色ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性












![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)