絞り込み
内径(Φmm)
  • 18
  • 4(11)
  • 6(47)
  • 6.5(48)
  • 8(71)
  • 8.5(9)
  • 9(43)
  • 9.5(12)
  • 10(17)
  • 11(38)
  • 12(51)
  • 12.7(9)
  • 15(84)
  • 19(69)
  • 21.5(9)
  • 22(7)
  • 25(66)
  • 32(33)
  • 38(31)
  • 50(17)
外径(Φmm)
  • 23(5)
  • 24(5)
ホース長さ(m)
  • 40(5)
  • 50(7)
使用流体
  • (10)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • その他(5)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(8)
  • 耐寒(8)
  • 透明性(1)
  • 防藻(6)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
グリーン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.27(1)
  • 0.6(3)
  • 0.8(1)
  • 0.87(1)
  • 0.9(1)
  • 0.93(1)
0.27・0.6・0.8・0.87・0.9・0.93
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 三洋化成(6)
  • 中部ビニール工業(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 十川産業(1)
三洋化成・中部ビニール工業・TOYOX(トヨックス)・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(47)
6.5(48)
8(71)
9(43)
11(38)
12(51)
15(84)
19(69)
25(66)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    19,995税込21,995
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ソフトブレードホース 中部ビニール工業

    ソフトブレードホース

    中部ビニール工業(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • クロートホース TOYOX(トヨックス)

    クロートホース

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
    用途農園芸に最適なホースブラック使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用流体特性耐寒、防藻
  • ウォルテホース TOYOX(トヨックス)

    ウォルテホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
    用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
  • フロストホース 中部ビニール工業

    フロストホース

    中部ビニール工業
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
  • ゴールデンファミリー 十川産業

    ゴールデンファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
  • 耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業

    耐圧ソフト園芸ホース

    中部ビニール工業
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
  • SHSKジェットホース 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成

    SHSKジェットホース 18x23 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    グリーン長さ(m)40内径(Φmm)18
  • SH SKネットホース 18x24 プラドラム巻 40m 三洋化成

    SH SKネットホース 18x24 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    21,980税込24,178
    1巻
    5日以内出荷
    クリアーグリーン長さ(m)40内径(Φmm)18
  • グラウンドSホース18×24 50mドラム巻 三洋化成

    グラウンドSホース18×24 50mドラム巻

    三洋化成
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)18使用流体水/食品/飲料材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)外径(Φmm)24長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3654使用温度範囲(℃)0~90適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース脆化温度(℃)-38
ブレードホース