カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • エアーホース
絞り込み
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
使用流体
空気
色
その他・ピンク・ブラック・ブルー・レッド
材質
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
その他・柔軟・耐キンク
ブランド
エスコ・ParkerTAIYO・フジマック・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーホース :「3mm」の検索結果

特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 3mm ホース
  • 13mm
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    エスコ
    ¥8,930税込¥9,823
    1個
    翌日出荷
    スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
    エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
  • 6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ

    6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
    エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック

    高圧用C型ウルトラライトホースドラム

    フジマック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷
    高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
    色ピンク長さ(m)30
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
エアーホース