カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • エアーホース
絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
使用流体
空気
色
ブラック・レッド
材質
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
柔軟・滑り性
ブランド
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーホース :「E20」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
呼20特集
おすすめ人気ランキング
エアーホース
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
エアーホース "E20" 【通販モノタロウ】