2ページ目: 木工補修材

142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • パウダー密着液 高森コーキ

    パウダー密着液

    高森コーキ
    499税込549
    1本
    当日出荷
    カラーパウダー専用調色・密着液。
    成分エタノール、エチルエステル、他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • 大工さんの補修箱 ハウスボックス

    大工さんの補修箱

    ハウスボックス
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
  • かくれん棒フローリング用 補修キット 建築の友

    かくれん棒フローリング用 補修キット

    建築の友
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
    用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ仕様電池式危険物の類別非危険物
  • 木目ペン ハウスボックス

    木目ペン

    ハウスボックス(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    仕様CH11・CH13危険物の類別非危険物
  • スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明 ハウスボックス

    スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明

    ハウスボックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。
    その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
  • 速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン

    速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)

    トーヨーマテラン
    719税込791
    1箱
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
  • キズ消しクレペンDX 高森コーキ

    キズ消しクレペンDX

    高森コーキ
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
  • キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ

    キズ消しクレヨンミニ 3本セット

    高森コーキ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • キズ消しクレヨン 高森コーキ

    キズ消しクレヨン

    高森コーキ
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • 新電熱コテ H型 ハウスボックス

    新電熱コテ H型

    ハウスボックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックス

    イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

    ハウスボックス
    879税込967
    1本
    当日出荷
    熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
    用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ 建築の友

    かくれん棒プロ

    建築の友(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(6g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン危険物の類別非危険物
  • ウッドリフレッシュ(1)着色 茶茶工房

    ウッドリフレッシュ(1)着色

    茶茶工房(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤です。充填タイプの補修剤では直せなかった、擦り傷やひっかきキズ、色あせなどを簡単に直せるプロユースの補修剤で、マーカータイプなので手が汚れにくいです。木目を消さず、キズを塗って直します。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。
    用途フローリング・木製品の表面キズ補修、スリキズ、こすれ、色あせ、ひっかきキズ対応。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ 木部用ひび割れ補修材 アサヒペン

    ワンタッチ 木部用ひび割れ補修材

    アサヒペン(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途戸板、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215こげ茶質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • キズかくしカラーペン 高森コーキ

    キズかくしカラーペン

    高森コーキ
    319税込351
    1本(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
    危険物の類別非危険物
  • カラーパウダー 高森コーキ

    カラーパウダー

    高森コーキ
    459税込505
    1個(12g)
    当日出荷から5日以内出荷
    パパリペア補修セット用着色剤
    危険物の類別非危険物
  • 120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ

    120ml ウッドパテ [ラワン]

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA935KA-18危険物の類別非危険物
  • パウダー密着液・筆・パレットセット 高森コーキ

    パウダー密着液・筆・パレットセット

    高森コーキ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    カラーパウダー専用セット。
    成分【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他セット内容パウダー密着液×2、筆、パレット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • カンタン補修セット 高森コーキ

    カンタン補修セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
    用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
  • 電池式・電熱補修コテ 建築の友

    電池式・電熱補修コテ

    建築の友(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(73g)
    当日出荷
    かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。
    セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友

    かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P

    建築の友
    389税込428
    1セット(1cc×2本)
    当日出荷
    かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
  • ぐらつきシャット 建築の友

    ぐらつきシャット

    建築の友(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(30mL)
    当日出荷
    椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。
    成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
  • ハードワックス ハウスボックス

    ハードワックス

    ハウスボックス
    449税込494
    1本(4cm)
    当日出荷から5日以内出荷
    リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。
    サイズ(cm)約4主成分パラフィン油脂軟化点76度融点(℃)81危険物の類別非危険物
  • もくもく補修材NB パウチタイプ シャープ化学

    もくもく補修材NB パウチタイプ

    シャープ化学(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。 肉やせが少ない。 上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。 少量タイプの使い切り 手絞り可能なパウチタイプ
    用途ログハウスやウッドデッキなどの補修危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドリフレッシュ(2)保護 茶茶工房

    ウッドリフレッシュ(2)保護

    茶茶工房
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤の保護仕上げ剤です。ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復に使用します。色を定着させ、色移りを防ぐと同時に、ツヤ調整も出来ます。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。乾燥後はペットがなめても安全です(重金属を含まない)。
    用途ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
  • ブルズ インテリア建材リペアキット Bulls(ブルズ)

    ブルズ インテリア建材リペアキット

    Bulls(ブルズ)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
    用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • 120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ

    120ml ウッドパテ [タモ白]

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA935KA-17危険物の類別非危険物
  • フロアエイド ハウスボックス

    フロアエイド

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワックス塗布可。 キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。 フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm) ハサミでカット可。
    材質オレフィンシート寸法(mm)75×500危険物の類別非危険物
  • 木工用パテ 6cm 高森コーキ

    木工用パテ 6cm

    高森コーキ
    689税込758
    1個(20g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
    用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
  • イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックス

    イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
    成分パラフィンワックス、顔料
  • ヒートアイロンPRO DS-ES23 ハウスボックス

    ヒートアイロンPRO DS-ES23

    ハウスボックス
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!。ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)。毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。
    用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
  • イージーリペアスティック 23色セット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    イージーリペアスティック 23色セット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • かくれん棒BP 保護液 建築の友

    かくれん棒BP 保護液

    建築の友
    389税込428
    1パック(6g)
    当日出荷
    かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友

    かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット

    建築の友(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友

    かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ

    建築の友(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール 建築の友

    かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール

    建築の友(2件のレビュー)
    349税込384
    1個(3g)
    当日出荷
    かくれん棒シリーズで補修した箇所のツヤを消すことができます。 補修箇所以外に付着したかくれん棒シリーズをこすって除去できます。
    成分スチールウール#0000危険物の類別非危険物
  • かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色 建築の友

    かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色

    建築の友
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    【かくれん棒】 簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 かくれん棒どうしで調色が出来ます。 補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 【住まいのマニキュア】 簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。
    成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.35mL危険物の性状非水溶性
  • わが家のリフォーム屋さん(木工用) ハウスボックス

    わが家のリフォーム屋さん(木工用)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
    用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • アロンアルファ(キシミ止め) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アロンアルファ(キシミ止め)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(50g)
    4日以内出荷
    床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
    標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物
  • 超撥水クリヤー 500ML HXX965 ニッペホームプロダクツ

    超撥水クリヤー 500ML HXX965

    ニッペホームプロダクツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面用の水性フッ素系吸水防止剤です。フッ素樹脂とはっ水の複合効果で、藻やカビなどの生物汚染を寄せ付けず、壁面をきれいな状態で維持できます。素材の質感を活かしたまま、新設のような美しさを復活・維持します。優れた透湿性により基材内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
    用途身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水系吸水防止剤です。布製品、木材、コンクリートといった液体が吸い込みやすい素材であれば、優れたはっ水効果で、汚れ、藻、カビ、シミなどの素材への付着を防ぎます。ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防ぎます。「つや」はありません成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2143透明容量(mL)500塗布面積(m2)約3標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別非危険物特性防カビ、撥水塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは、乾燥する前におこなってください。
木工補修材