絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(6)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 大塚刷毛製造(123)
  • ヨトリヤマ(世取山)(78)
  • 好川産業(63)
  • インダストリーコーワ(56)
  • ハンディ・クラウン(28)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(28)
  • アサヒペン(26)
  • TRUSCO(18)
  • ヤヨイ化学(14)
  • サンコー(三甲)(13)
  • ステップ(13)
  • ROLLINGDOG(13)
  • 井上工具(9)
  • TSオリジナル(高翔産業)(9)
  • DICプラスチック(9)
  • リス興業(7)
  • 尾崎亀商店(6)
  • BeHAUS(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一斗缶用ノズル エスコ

    一斗缶用ノズル

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
    材質ポリエチレン寸法(mm)40
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
  • ペールオープナー エスコ

    ペールオープナー

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
    用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
  • 90x190mm 一斗缶切り エスコ

    90x190mm 一斗缶切り

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    当日出荷
    用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    25,500税込28,050
    1セット(5缶)
    翌々日出荷
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • ペールオープナー エスコ

    ペールオープナー

    エスコ
    135税込149
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なサイズです
    材質全長(mm)125
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • 一斗缶用カッター エスコ

    一斗缶用カッター

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)320×280(H)質量(g)1100
  • [EA109NF-10用] 交換用内容器(10枚) エスコ

    [EA109NF-10用] 交換用内容器(10枚)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-11
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    285税込314
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
  • 平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ エスコ

    平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ

    エスコ
    255税込281
    1本
    翌日出荷
    絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
    仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
    仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3
  • [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚) エスコ

    [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109NF-3B
  • 20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ

    20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-20
  • 角缶用Vカッター エスコ

    角缶用Vカッター

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NB-300
  • マグネット付クリップ エスコ

    マグネット付クリップ

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    ペイントの缶などの縁に挟み、表面にマグネットがついているので、ブラシ等を引っ付けて置いておけます。ペイント缶のオープナーとしても使えます。強力なクリップや磁石を必要とする他の用途にも使用できます。
    材質プラスチック口幅(mm)30耐荷重(g)900
  • ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
  • ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1セット(5缶)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
    仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
  • ペイントトレー エスコ

    ペイントトレー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個(1個)
    翌日出荷
    片方に取手付。
    材質ポリプロピレン質量(g)350サイズ(mm)290×390×70(H)容量(cc)800
  • 71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛 エスコ

    71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    高粘度塗料に最適。ダスターとしても使用可。水性用
    仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ
  • ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ

    ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
    仕様●毛幅:25mm●毛丈:57mm●玉厚:16mm●全長:218mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
  • ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ

    ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ

    エスコ
    875税込963
    1本
    翌日出荷
    。豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。
    仕様●毛幅:51mm●毛丈:70mm●玉厚:18mm●全長:242mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛
  • ペイント用ポリバケツセット エスコ

    ペイント用ポリバケツセット

    エスコ
    2,930税込3,223
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-10
  • ペール缶 (バンドタイプ) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
    材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
  • 小型じょうご[ステンレス製] エスコ

    小型じょうご[ステンレス製]

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(18-8) (SUS304)
  • ペインターポケット エスコ

    ペインターポケット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1セット(5双)
    翌日出荷
    ペインターポケットの内容器。
    材質ポリプロピレン容量(mL)800質量(g)100サイズ(mm)70×125×185
  • ペインターポケット エスコ

    ペインターポケット

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    ローラー作業と刷毛作業を同時にできる。色も増やして作業ができる。内容器の交換で本体は繰り返し使える。一斗缶やバケットに簡単に取り付けられる。
    材質ポリプロピレン容量(mL)900質量(g)130サイズ(mm)90×125×185
  • 耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ エスコ

    耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
    仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
    仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7
  • 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ

    水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
    仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
  • 平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ エスコ

    平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1本
    翌日出荷
    絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
    仕様●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
  • 油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
  • 油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
  • 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ

    合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1本
    翌日出荷
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
  • 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ エスコ

    油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1本
    翌日出荷
    補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
    仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    420税込462
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    3,660税込4,026
    1本
    翌日出荷
    水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
容器・ひしゃく