絞り込み
横(mm)
  • 150
  • 350(50)
  • 400(165)
  • 449(54)
  • 450(122)
  • 470(50)
  • 483(58)
  • 500(391)
  • 510(96)
  • 517(73)
  • 544(59)
  • 550(57)
  • 551(74)
  • 578(66)
  • 600(145)
  • 612(71)
  • 619(54)
  • 646(77)
  • 680(54)
  • 687(58)
  • 700(66)
縦(mm)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 325(6)
  • 350(4)
  • 450(1)
  • 500(1)
深さ(mm)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 111(5)
  • 120(2)
  • 124(6)
  • 125(1)
色
  • クリーム(1)
  • ホワイト(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日東工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • 分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    分岐回路増設対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックスタイプ分岐回路増設 単3深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSH2202(20A)×2
  • 普及型エンクローズブレーカ 日東工業

    普及型エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 太陽光発電システム対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    60日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    種別リニューアルボックスタイプ太陽光発電システム対応深さ(mm)100縦(mm)350入数1台収納機器BSHE 33033(30A)
  • 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプ燃料電池・ガス発電対応深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSHE 32033(20A)
  • EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
  • 太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
  • 燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)

    燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
  • コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コスモパネル 安心機能付
    仕様感震ブレーカー搭載種別感震リニューアルボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)取り付け形状露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)150ドア付入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • 電極棒切替盤 日東工業

    電極棒切替盤

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    仕様電極棒5本用(4極切替・1極アース用)種類制御盤深さ(mm)120縦(mm)250横(mm)150
  • CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業

    CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 接地端子盤 Panasonic(パナソニック)

    接地端子盤

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
    色マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1
  • 既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
    用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤