R1234YF蛍光剤入POEオイルエアゾール缶TRACERLINE当日出荷
R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
POEオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途R1234yfPOE用成分蛍光剤入りPOEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
R1234YF入POEオイルエアゾール缶TRACERLINE当日出荷
R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。
用途R1234yfPOE用成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3