POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】リークラボ・ジャパン当日出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン¥38,980税込¥42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
POEエアゾール缶 【1234yf用】リークラボ・ジャパン¥30,980税込¥34,078
1箱(30g×12本)
4日以内出荷
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤なしセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】リークラボ・ジャパン¥29,980税込¥32,978
1箱(250cc×4缶)
7日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEエアゾール缶 【1234yf用】リークラボ・ジャパン¥38,980税込¥42,878
1箱(30g×12本)
4日以内出荷
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤入りセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン¥35,980税込¥39,578
1箱(250cc×4缶)
4日以内出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。
電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。
コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。
コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3