2,250件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコートPRO シーリング剤 WURTH(ウルト)

    マルチコートPRO シーリング剤

    WURTH(ウルト)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止
    用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
  • レトロフィット用アダプター 1対 WURTH(ウルト)

    レトロフィット用アダプター 1対

    WURTH(ウルト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
    セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
  • ドアモールシャイン 武蔵ホルト

    ドアモールシャイン

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(10mL)
    当日出荷
    アルミ製ドアモールの欧州車専用。劣化が進んだアルミメッキモールも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。白サビの再発防止。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(2L)ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
    成分エチレングリコール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテック

    NC-80 エンジンオイル添加剤

    ニューテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(1L)
    当日出荷
    NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
    成分100%化学合成(エステル系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • クーラント 濃縮タイプ Prestone

    クーラント 濃縮タイプ

    Prestone
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(2000mL)
    4日以内出荷
    全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ (※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
    容量(mL)2000タイプ濃縮タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
  • デフミッションギヤー用添加剤 リキモリ(大東潤滑)

    デフミッションギヤー用添加剤

    リキモリ(大東潤滑)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
    用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。色灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用

    デンゲン
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスター

    ギアオイル RACING GEAR 80W-90

    スピードマスター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(1L)
    4日以内出荷
    レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • クーラントプラス PITWORK(日産)

    クーラントプラス

    PITWORK(日産)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(150mL)
    欠品中
    LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
    危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA994MK-1対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,320税込¥5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • JFLLCパック LG ジョイフル

    JFLLCパック LG

    ジョイフル
    ¥789税込¥868
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性
  • 飛び石補修キット SOFT99

    飛び石補修キット

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
    セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個危険物の類別非危険物
  • こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)

    こてピンセット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    適合HRK-650危険物の類別非危険物
  • パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥979税込¥1,077
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    色黒塗布厚さ薄膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • マキシム ミキシングチップ EVERCOAT(エバーコート)

    マキシム ミキシングチップ

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(12本)
    当日出荷
    EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
    用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • LLC補充液パウチパック ジョイフル

    LLC補充液パウチパック

    ジョイフル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(2L)
    当日出荷から6日以内出荷
    環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
  • マカソール5 Noxudol(ノックスドール)

    マカソール5

    Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(600mL)
    欠品中
    自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
    色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
  • フィンクリーナー JTC

    フィンクリーナー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)

    UBSピストル高粘度

    ENDOX(エンドックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
    適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
  • コッくんトーユ ミヤサカ工業

    コッくんトーユ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク専用コックです。 3Lが10秒で給油されスピードが速いです。 手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。 レバー操作でぴったりストップできます。
    適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品トラスコ品番781-1772セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト材質POM材樹脂全長(mm)154寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129使用可能液体灯油危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • レノックス ミリュー10 Noxudol(ノックスドール)

    レノックス ミリュー10

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(1L)
    4日以内出荷
    油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー
    用途塗膜除去や機材清掃色薄黄色液性水性危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業

    ドラム缶用アダプター

    ミヤサカ工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • ガソリン車用高速水抜剤 ジョイフル

    ガソリン車用高速水抜剤

    ジョイフル(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本(180mL)
    6日以内出荷
    水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
    成分イソピロピルアルコール/防錆剤適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • 塩害ガード専用カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用カップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(1L)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ループ エンジンコーティング エコドライブ シュアラスター

    ループ エンジンコーティング エコドライブ

    シュアラスター(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    HV車&アイドリングストップ車のエンジン保護と潤滑性能アップ
    用途新車のエンジンコンディション燃費を維持し、長持ちさせたい方に! ハイブリッド車やアイドリングストップ車などのエコカーに! エンジンオイルの補充に!仕様エンジン負担軽減、低燃費維持、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減、ドライスタート予防成分合成油(Gr.Ⅲ+エステル)、特殊潤滑成分、摩耗防止剤、酸化防止剤、油性向上剤使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)性能10000km以上効果が持続するループシールド、フラーレンC60配合+高品質有機モリブデン配合、エコカーなどの省燃費エンジンに最適なベースオイルを使用質量(g)332寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×92×52危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ループ ウルトラクリーニング シュアラスター

    ループ ウルトラクリーニング

    シュアラスター(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(300mL)
    欠品中
    フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
    用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に。短期間でオイル汚れが気になり始めたら。中古車購入時に。30000km毎の定期的メンテナンス用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤(無香性) FALCON

    防錆潤滑剤(無香性)

    FALCON(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。 潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。 錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。 発生当初の錆取りにもご使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    エンブレムカラーペン

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(15g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
  • R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)

    R134A マルチカンジョイント 2缶用

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2缶接続マルチ缶ジョイント
    適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
  • 紫外線ランプ デンゲン

    紫外線ランプ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • RESPO EMD 添加剤 RESPO

    RESPO EMD 添加剤

    RESPO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
    適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル