2,745件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンスパック RISLONE

    メンテナンスパック

    RISLONE(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    車検やオイル交換などにご使用いただきやすいメンテナンスパック。エンジントリートメント(RP-61002)とインジェクターシール(RP-61701)の2本構成により、定期的な使用により予備整備や過走行車の機能回復などの用途としてご使用いただけます。自動車、大型車、二輪車、建機、農機、船舶のほとんどにご使用いただけるオールマイティ性を兼ねそろえています。
    容量(mL)RP-61002:500RP-61701:177使用量RP-61002:エンジンオイル4~6Lに1本、RP-61701:燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量677mL危険物の性状非水溶性
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • 一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用耐スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
    用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
  • クーラントリ・パワープレミアム 制研化学工業

    クーラントリ・パワープレミアム

    制研化学工業(2件のレビュー)
    649税込714
    1本(150mL)
    5日以内出荷
    簡単作業でクーラントの性能を復活! 劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。 劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。 ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。 液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。 長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。
    用途液冷式内燃機関用防錆強化剤成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤液色薄黄色内容量(mL)150容器キャップ:アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    HFO-1234yf用 ガス缶用 虫バルブ付
    ピンク対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 ガス缶用 虫バルブ付 PKYFプラグのみ
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブ付き
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • ディスクガード ダイゾーニチモリ

    ディスクガード

    ダイゾーニチモリ
    2,898税込3,188
    1本(60g)
    翌々日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • 有機モリブデン系エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    有機モリブデン系エンジンオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 5.0ml スポイト エスコ

    5.0ml スポイト

    エスコ
    175税込193
    1個
    4日以内出荷
    目盛付
    仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物
  • 5.0ml ベローズピペット エスコ

    5.0ml ベローズピペット

    エスコ
    100税込110
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 20.0ml ベローズピペット エスコ

    20.0ml ベローズピペット

    エスコ
    335税込369
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 10.0ml ベローズピペット エスコ

    10.0ml ベローズピペット

    エスコ(1件のレビュー)
    110税込121
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • ディーアップコート ミヤコ自動車

    ディーアップコート

    ミヤコ自動車
    3,500税込3,850
    1本(100mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
    用途ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX

    溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

    PERMATEX
    6,498税込7,148
    1個(473mL)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
    用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。使用温度範囲(℃)-54~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    3,500税込3,850
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
  • 加圧式ブレーキブリーダー JTC

    加圧式ブレーキブリーダー

    JTC(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
    用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
  • セラテック LIQUI MOLY

    セラテック

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本(300mL)
    当日出荷
    摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング 。エンジンレスポンスと操作性を向上 。温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 。マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 。表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)。ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
    用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤)使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ

    トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

    トヨタ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(4L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • [エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ

    [エアー式]ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードスプレー ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードクリア イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードクリア

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(16L)
    当日出荷
    従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
    用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
  • ルーフィングバッグ ケーマックス

    ルーフィングバッグ

    ケーマックス
    11,980税込13,178
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷
    ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。
    仕様PP板入り寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフル

    クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック

    ジョイフル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • 農機用クーラント ジョイフル

    農機用クーラント

    ジョイフル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)4危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47
  • マルチコートPRO シーリング剤 WURTH(ウルト)

    マルチコートPRO シーリング剤

    WURTH(ウルト)
    3,798税込4,178
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止
    用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
  • レトロフィット用アダプター 1対 WURTH(ウルト)

    レトロフィット用アダプター 1対

    WURTH(ウルト)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
    セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
  • エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)

    エアコン用蛍光液

    UVIEW(ユービュー)
    9,998税込10,998
    1本(120mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • リアック25 日本磨料工業

    リアック25

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。
    用途防サビ・潤滑適合金属部分使用方法容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • オイルキャッチャー 60L JTC

    オイルキャッチャー 60L

    JTC(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
    仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用)

    大一産業
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    材質ステンレス寸法(mm)405×440×700有効内寸(mm)325×325×285・305危険物の類別非危険物
  • ドラムスタンド B型 大阪タイユー

    ドラムスタンド B型

    大阪タイユー
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    内容物の小出し作業に最適です。
    用途200Lスチールドラム缶専用トラスコ品番787-4791材質本体:スチール幅(mm)530質量(kg)12.5ブルー高さ(mm)830奥行(mm)550適合種別200L用適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40 スピードマスター

    エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    5日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスター

    ギアオイル RACING GEAR 80W-90

    スピードマスター
    4,198税込4,618
    1個(1L)
    4日以内出荷
    レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • JFLLCパック LG ジョイフル

    JFLLCパック LG

    ジョイフル
    789税込868
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43危険物の性状水溶性
  • 飛び石補修キット SOFT99

    飛び石補修キット

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
    セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル