2,745件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)

    こてピンセット

    旭産業(エアーゲージ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合HRK-650危険物の類別非危険物
  • パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ

    DJ(ドライブジョイ)
    979税込1,077
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マキシム ミキシングチップ EVERCOAT(エバーコート)

    マキシム ミキシングチップ

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(12本)
    当日出荷
    EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
    用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • LLC補充液パウチパック ジョイフル

    LLC補充液パウチパック

    ジョイフル
    4,498税込4,948
    1袋(2L)
    当日出荷から6日以内出荷
    環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
  • オイルストッパーセット KOTO

    オイルストッパーセット

    KOTO
    7,598税込8,358
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マカソール5 Noxudol(ノックスドール)

    マカソール5

    Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(600mL)
    欠品中
    自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
  • UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)

    UBSピストル高粘度

    ENDOX(エンドックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
    適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • レノックス ミリュー10 Noxudol(ノックスドール)

    レノックス ミリュー10

    Noxudol(ノックスドール)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    4日以内出荷
    油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー
    用途塗膜除去や機材清掃薄黄色液性水性危険物の類別非危険物
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • ガソリン車用高速水抜剤 ジョイフル

    ガソリン車用高速水抜剤

    ジョイフル(3件のレビュー)
    449税込494
    1本(180mL)
    6日以内出荷
    水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
    成分イソピロピルアルコール/防錆剤適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • ループ エンジンコーティング エコドライブ シュアラスター

    ループ エンジンコーティング エコドライブ

    シュアラスター(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    HV車&アイドリングストップ車のエンジン保護と潤滑性能アップ
    用途新車のエンジンコンディション燃費を維持し、長持ちさせたい方に! ハイブリッド車やアイドリングストップ車などのエコカーに! エンジンオイルの補充に!仕様エンジン負担軽減、低燃費維持、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減、ドライスタート予防成分合成油(Gr.Ⅲ+エステル)、特殊潤滑成分、摩耗防止剤、酸化防止剤、油性向上剤使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)性能10000km以上効果が持続するループシールド、フラーレンC60配合+高品質有機モリブデン配合、エコカーなどの省燃費エンジンに最適なベースオイルを使用質量(g)332寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×92×52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤(無香性) FALCON

    防錆潤滑剤(無香性)

    FALCON(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。 潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。 錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。 発生当初の錆取りにもご使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    エンブレムカラーペン

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(15g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
  • R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)

    R134A マルチカンジョイント 2缶用

    ロビネア(ROBINAIR)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2缶接続マルチ缶ジョイント
    適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
  • 紫外線ランプ デンゲン

    紫外線ランプ

    デンゲン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • RESPO EMD 添加剤 RESPO

    RESPO EMD 添加剤

    RESPO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
    適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • キャブコンディショナー 104 UNiCON(ユニコン)

    キャブコンディショナー 104

    UNiCON(ユニコン)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。
    用途キャブレター内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状水溶性
  • オートミックス プラスチックリペアセミリジッド 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアセミリジッド

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
  • ディスクブレーキグリース 日本バーズ

    ディスクブレーキグリース

    日本バーズ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(290mL)
    当日出荷
    ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
    用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
  • シリコーンルブリカント 日本バーズ

    シリコーンルブリカント

    日本バーズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(270mL)
    当日出荷
    シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
    用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
  • NX966 塩害ガード専用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX966 塩害ガード専用ガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル流星 コスモ石油

    コスモ ディーゼル流星

    コスモ石油(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
    5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]

    ペール缶用オイルキャリー

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    廃油調節コック付なので作業性も簡単です。
    用途オイル交換作業時に寸法(mm)オイル収集受け皿:530×335質量(kg)14ブラック容量(L)受け皿:10キャスター(2輪自在、2輪固定)耐油本体寸法(mm)395×455×1030~1700危険物の類別非危険物
  • 燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー

    PITWORK(日産)
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    ・インジェクターの目詰まりを解消することにより、DPFの再生間隔を改善します。・DPF詰まりの原因となる金属成分を含みません。・燃料100Lまで1本で対応可能です。・ディーゼル車専用商品です。ほかの燃料添加剤と混合不可。LPG車には施工不可
    容量(mL)250対象ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時に材質PP寸法(mm)435×405×105質量(g)400容量(L)8内寸(mm)345×365×100危険物の類別非危険物
  • 樹脂専用クリーナー クリスタルプロセス

    樹脂専用クリーナー

    クリスタルプロセス
    1,298税込1,428
    1本(100mL)ほか
    3日以内出荷
    刺激が少なく安全な中性タイプのクリーナーです。ルームクリーナーブラシと合わせて使用することで、樹脂パーツの微細な凹凸やシボ・エンボス加工の奥に入り込んだ汚れまで残らずかき出します。樹脂用GLASS COATの下処理にも最適です。
    用途樹脂専用クリーナー・フェンダー、バンパー等の樹脂パーツに危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターQタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。ツマミ操作は90度内で軽くスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(本体)/POM(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)124×141質量(g)131使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • 耐熱塗料 (半つや) エスコ

    耐熱塗料 (半つや)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    3日以内出荷
    半ツヤタイプ。各種加熱設備、加熱機器に。油性タイプ。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。
    適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄内容量(mL)300耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ペール缶用バッグ エスコ

    ペール缶用バッグ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
    材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーホース エスコ

    ブレーキブリーダーホース

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    翌々日出荷
    1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
    質量(g)19材質(ホース)ビニール【先端】ゴムホース寸法(mm)7×5.5×610危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • グリスガン用替ノズルNo.3 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNo.3

    トップマン[工具・金物]
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様サイズ(mm)170危険物の類別非危険物使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
  • EGフロントガラスの修理キット エナジーギア

    EGフロントガラスの修理キット

    エナジーギア
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    飛び石によるフロントガラスのヒビや傷を簡単に補修できます。超流動UVレジン。エア抜き調節機能付。
    用途車のガラス補修成分脂肪族メタクリ酸塩ウレタン幅(mm)130高さ(mm)195奥行(mm)35内容量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル