このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,542件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレーENDOX(エンドックス)
2,698税込2,968
1本(420mL)
5日以内出荷
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用 モノタロウポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用モノタロウ
299税込329
1個
当日出荷
手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物
NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテックNC-80 エンジンオイル添加剤ニューテック
13,980税込15,378
1個(1L)
9日以内出荷
NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
成分100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クーラント ストレートタイプ Prestoneクーラント ストレートタイプPrestone
969税込1,066
1個(500mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
危険物の類別非危険物
スノコ BRILL GEAR 75W120 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W120日本サン石油(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-120RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W90 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W90日本サン石油(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 17.5W50 日本サン石油スノコ BRILL 17.5W50日本サン石油
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE17.5W-50RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ アズワンピグ(R)ポリモジュラースピルデッキアズワン
92,600税込101,860
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質PE(ポリエチレン)危険物の類別非危険物
Gulf PG Brake Fluid DOT-4 GulfGulf PG Brake Fluid DOT-4Gulf
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
プロガードブレーキフルードDOT-4は、FMVSS(米国自動車安全規格)No.116 DOT-4に適合する高性能な製品です。 高温時の安定性が高く、化学的安定性も優れ、スポーツドライビングにも適合した高性能ブレーキフルードです。 トリブチルアミンは使用していません。
用途ブレーキフルード適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APIDOT4危険物の性状非水溶性
LOOPベーシックケア シュアラスターLOOPベーシックケアシュアラスター
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。主な用途燃焼室クリーナー質量(g)327寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用) 大一産業ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用)大一産業
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
ラバーグリス TRUSCOラバーグリスTRUSCO
1,798税込1,978
1本(100g)
当日出荷
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。ちょう度No.2黄色トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHASCVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB)危険物の性状非水溶性
ホルツ キャンディーカラー 上塗り 武蔵ホルトホルツ キャンディーカラー 上塗り武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(180mL)
当日出荷
ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
クリア寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
ホルツ キャンディーカラー 下塗り 武蔵ホルトホルツ キャンディーカラー 下塗り武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(180mL)
4日以内出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
シルバー寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
ホルツ ハイヒートペイント 武蔵ホルトホルツ ハイヒートペイント武蔵ホルト
1,898税込2,088
1本(180mL)
4日以内出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント バンパープライマー 武蔵ホルトホルツ カーペイント バンパープライマー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180mL)
4日以内出荷
車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。 塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。 塗装後、20~40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。
寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE80W-140APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Le mans RS 80W-120 RESPOLe mans RS 80W-120RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
4日以内出荷
機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。 マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。 機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCOR134aカーエアコンサービスキットイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
ドラムコック 大阪タイユードラムコック大阪タイユー
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
材質(フランジ)フランジ部:アルミ合金、エルボ部:銅合金危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)PITWORK(日産)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) PITWORK(日産)ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(480mL)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)PITWORK(日産)
5,698税込6,268
1本(480mL)
当日出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ドラムブレーキグリース(黒) ニッサンドラムブレーキグリース(黒)ニッサン
2,298税込2,528
1個(50g)
当日出荷
ドラムブレーキ用鳴き止めグリースです。 バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。
用途ドラムブレーキ用危険物の類別非危険物
ATF マチックフルードJ ニッサンATF マチックフルードJニッサン
29,980税込32,978
1本(20L)
7日以内出荷
スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
種類ATF危険物の類別非危険物
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用 ニッサンATF マチックフルードS ハイブリット車専用ニッサン
31,980税込35,178
1本(20L)
5日以内出荷
FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
種類ATF
SNストロングセーブ・X 5W-30 ニッサンSNストロングセーブ・X 5W-30ニッサン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル鉱物油危険物の類別非危険物
SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16 ニッサンSNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16ニッサン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。 0W-20オイルより低粘度の環境性能に優れた新世代のトップグレードオイル(化学合成油)
SAE0W-16APISN0W-16ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
300ml 耐熱塗料(黒) エスコ300ml 耐熱塗料(黒)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
20L 丸缶用スタンド エスコ20L 丸缶用スタンドエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
チビカン ホワイトプラサフ SOFT99チビカン ホワイトプラサフSOFT99(2件のレビュー)
579税込637
1本(120mL)
当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLIONFF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90BILLION(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(2L)
当日出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
Engine clean (AUTO) MOTULEngine clean (AUTO)MOTUL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途エンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR 300 LS 75W90 MOTULGEAR 300 LS 75W90MOTUL
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60 MOTULNISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE10W-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル