このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,543件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20L 丸缶用スタンド エスコ20L 丸缶用スタンドエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
チビカン ホワイトプラサフ SOFT99チビカン ホワイトプラサフSOFT99(2件のレビュー)
579税込637
1本(120mL)
当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLIONFF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90BILLION(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(2L)
当日出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
Engine clean (AUTO) MOTULEngine clean (AUTO)MOTUL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途エンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR 300 LS 75W90 MOTULGEAR 300 LS 75W90MOTUL
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE5W-30ベースオイル100%化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒) DJ(ドライブジョイ)ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)DJ(ドライブジョイ)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターWディスポーザブル 水性ブラック DJ(ドライブジョイ)パスターWディスポーザブル 水性ブラックDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個(250mL)
6日以内出荷
エアーガンを利用した画期的提案。
塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCOクラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2HASCO(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
2ストローク専用FCエンジンオイル マキタ2ストローク専用FCエンジンオイルマキタ
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険物の類別非危険物
ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルCFENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
ラドウェルド(ブリスターパック) 武蔵ホルトラドウェルド(ブリスターパック)武蔵ホルト
1,798税込1,978
1本(125mL)ほか
4日以内出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02エム・あい
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×845キャスター自在車3個、ストッパー2個付キャスター径(Φmm)50有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
SEAHORSE ハイパーワークス  15W-40 DH-2/CF-4 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 15W-40 DH-2/CF-4SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。SAE15W-40仕様(硫酸灰分質量)1.04%容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数161APICF-4ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8549色(ASTM)L2.5塩基価7.65mgKOH/g危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Sオキツモ
4,990税込5,489
1缶(800g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-B オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Bオキツモ
4,990税込5,489
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブ交換用パッキン イチネンTASCOサービス缶バルブ交換用パッキンイチネンTASCO
549税込604
1パック(6個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
サーモスチール クイックスチールサーモスチールクイックスチール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(85.2g)
6日以内出荷
熱硬化型補修剤、金属用です。錆ない、不燃、耐酸OK。高温となる鋼材等の補修に最適。
耐熱温度(℃)1316危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
REDLINE 80W140 RED LINEREDLINE 80W140RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
4日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
オイルストッパー KOTOオイルストッパーKOTO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
危険物の類別非危険物
ホンダ ウルトラNEXT ホンダホンダ ウルトラNEXTホンダ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4L)
4日以内出荷
エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE0W-8相当APISN容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラNEW GREEN ホンダホンダ ウルトラNEW GREENホンダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
4日以内出荷
Hondaハイブリッドシステムエンジンと一体開発した新世代・低燃費エンジンオイルです。国際オイル規格同等の高品質でありながら、その最高の低粘度グレード0W-20を上回る超低粘度を実現。Hondaハイブリッドシステムエンジンの性能を最大限引き出し、燃費性能を限界まで高め、環境性能の徹底と走る歓びを両立した新世代の低燃費・Hondaハイブリッド車推奨エンジンオイルです。
SAE0W-16容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル部分合成油主な適合車種CR-Z、インサイト、フィットハイブリットなど危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイル CF-4/DH-1 ダーボX 10W-30 ニッサンディーゼルオイル CF-4/DH-1 ダーボX 10W-30ニッサン
15,980税込17,578
1本(20L)
5日以内出荷
AP1/CF-4よりも更に認定基準の厳しい日本オリジナル規格JASO DH-1をパス。日産車の性能を100%発揮させるため、車とともに研究・開発された新車充填オイル。燃費向上はもとより、厳しい使用条件下での性能も大幅に向上。ノンターボ車からRV車、ターボ車まですべてのディーゼルエンジンに対応。
SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1
R134A用キャップ JTCR134A用キャップJTC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット(ホース用) JTCシールキット(ホース用)JTC
1,388税込1,527
1セット
当日出荷
マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パワーステアリングリペア RISLONEパワーステアリングリペアRISLONE
4,498税込4,948
1本(500mL)
当日出荷
異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
使用量2.5Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ブレーキオイルブリーダー KOTOブレーキオイルブリーダーKOTO
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー SIGNET(シグネット)ブレーキブリーダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2危険物の類別非危険物
シャーシーブラック 420ML シントーファミリーシャーシーブラック 420MLシントーファミリー
13,980税込15,378
1箱(12本)
当日出荷
トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂容量(mL)420質量(g)430危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L 古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1814危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS赤20L 古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS赤20L古河薬品工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3058危険等級アズワン品番64-8379-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用)ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
60日以内出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物
ガソリン車用高速水抜剤 ジョイフルガソリン車用高速水抜剤ジョイフル(3件のレビュー)
309税込340
1本(180mL)
3日以内出荷
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
適合車ガソリン車成分イソピロピルアルコール/防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
ループ エンジンコーティング シュアラスターループ エンジンコーティングシュアラスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。
用途省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W~5W)指定車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
コック付ギヤーオイル BOLLコック付ギヤーオイルBOLL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
翌々日出荷
自動車のギヤーオイルとしてトランスミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
APIGL-4SAE寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ガラスクロス サンデーペイントガラスクロスサンデーペイント
35,980税込39,578
1巻
翌々日出荷
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材長さ(m)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター) JCDACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター)JCD(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(4個)
6日以内出荷
装着は簡単! インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。 取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。 より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。材質セラミック(触媒固形に成型したもの)厚さ(mm)3径(Φmm)13.5質量(g/個)1危険物の類別非危険物
SB S 3000 Teroson(テロソン)SB S 3000Teroson(テロソン)
5,498税込6,048
1本(1L)
10日以内出荷
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー FALCON耐熱シルバーFALCON(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル