このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,489件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB S 3000 Teroson(テロソン)SB S 3000Teroson(テロソン)
5,498税込6,048
1本(1L)
10日以内出荷
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズR134a用4缶ジョイントBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
ラジタン クーラント充填機 ザーレンラジタン クーラント充填機ザーレン(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品Aキャップ、Bキャップ質量(g)958危険物の類別非危険物
オイルドレンOD-A用受け皿 MTOオイルドレンOD-A用受け皿MTO
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
適合OD-A用危険物の類別非危険物
ペイントリムーバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ペイントリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(120mL)
6日以内出荷
商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
BP バービスキュート 0W-20 BPBP バービスキュート 0W-20BP
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20APISMベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
CPA-11N用Oリングセット ロビネア(ROBINAIR)CPA-11N用Oリングセットロビネア(ROBINAIR)
1,398税込1,538
1セット(4個)
4日以内出荷
低圧側Oリングセット
適合CPA-11N ・CPA-11NL・CPA-11NA用セット内容Oリング小3個+パッキン1個タイプ車用低圧側危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント ロビネア(ROBINAIR)車用R134A クイックジョイントロビネア(ROBINAIR)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a適合車専用R134a危険物の類別非危険物
ディスコネクトツール(デンソー製カーエアコン用) アバンギャルドディスコネクトツール(デンソー製カーエアコン用)アバンギャルド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カーエアコンラインの切り離しに使用します。 デンソー製エアコン配管のプラスチックロックランプを切り離します。 低圧・高圧用のセットです。
危険物の類別非危険物
RESPO MINI 15W-40 SM/CF RESPORESPO MINI 15W-40 SM/CFRESPO
6,998税込7,698
1缶(5L)
4日以内出荷
MINI MT車の性能を100%発揮させる専用オイル。エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE15W-40APISM/CFタイプ化学合成油容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE  10W-30 SP/CF GF6 A5 B5 カストロールEDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5カストロール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISP/CF Performanceベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フレキシブルブレーキオイル入れ JTCフレキシブルブレーキオイル入れJTC(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1全長(mm)550
コスモ ECOディーゼル新星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル新星コスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンベースオイル合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
グリースタグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)グリースタグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
26,980税込29,678
1缶(16kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCOR134a 異径チャージホースセットイチネンTASCO
5,998税込6,598
1セット(3本)
4日以内出荷
用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)シャーシブラック(水性速乾)UNiCON(ユニコン)
799税込879
1本(420mL)
予約販売
有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
チャージングホース 両端ストレート 虫なし デンゲンチャージングホース 両端ストレート 虫なしデンゲン
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セットデンゲン(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
2V マニホールドゲージ デンゲン2V マニホールドゲージデンゲン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225危険物の類別非危険物
ガラス棒温度計 デンゲンガラス棒温度計デンゲン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)300直径(Φmm)9危険物の類別非危険物
チャージングホース (MG313N専用)ガス用 デンゲンチャージングホース (MG313N専用)ガス用デンゲン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
2V マニホールドゲージ デンゲン2V マニホールドゲージデンゲン(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲンガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)デンゲン(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1セット
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲンガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)デンゲン
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a 異径チャージホース(単品)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
オイルシステム モーターレブ 呉工業(クレ)オイルシステム モーターレブ呉工業(クレ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(200mL×2本)
予約販売
モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。
用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。適合ガソリン車・ディーゼル車兼用使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
アルミシート 武蔵ホルトアルミシート武蔵ホルト(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材テープ幅(mm)90基材アルミテープ長さ(m)0.3危険物の類別非危険物
厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
スペアタンクASSY KTCスペアタンクASSYKTC
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
仕様AE401用トラスコ品番112-4326長さ(mm)約360幅(mm)220全長(mm)420高さ(mm)370危険物の類別非危険物
自在キャスター2個セット KTC自在キャスター2個セットKTC
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
GOD80A・GOD80E・GOD80Bオイルドレーナー補修部品
危険物の類別非危険物
Super(TM) All In One Protection X1 5W-40 エクソンモービルSuper(TM) All In One Protection X1 5W-40エクソンモービル
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super(TM) All-In-One Protection X1 5W-40は、高品質の合成エンジンオイルで、市街地を走行する現代の車両に卓越したレベルの保護性能を提供するように設計されています。
用途推奨車種高性能スポーツ車、5W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車その他【Approval】BMW Longlife 01 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00 VW 505 00粘度5W-40使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml ニューテックニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300mlニューテック
4,498税込4,948
1個(300mL)
8日以内出荷
NC-82は、今までのエンジンオイル添加剤とは根本的に違い、それだけで高性能オイルとして使用できる性能を持っています。エンジンオイルを改質し、薄く強靭な油膜を形成して、潤滑性や圧縮圧力を向上させる添加剤です。油膜を切らさずに極薄く形成したシリンダー部では、低フリクションとピストンリングのシール性を向上。燃焼効率の向上と同時に摩擦損失を低減します。さらに、潤滑性能の向上はベアリング部分を始めエンジン各部を高効率化し、エンジンの潜在能力を引き出すため、パワー/トルク/レスポンスの向上ち共に、油温/油圧/水温が安定します。ブローバイやカーボンの生成も少なく、特にクリアランスの大きい空冷エンジンや多走行車にも有効で、パワーアップと排ガスのクリーン化を実現します。エンジンオイル用。駆動系(ミッション/シャフトドライブ用)にもご使用頂けます。圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合
用途モーターサイクル用エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF 220 エクソンモービルATF 220エクソンモービル
20,980税込23,078
1缶(20L)
4日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml エア・ウォーターKC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420mlエア・ウォーター
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
金属の防錆・潤滑剤・水置換性本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途内容量:420mlケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETシャーシーWスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
18,980税込20,878
1ケース(420mL×30本)
3日以内出荷
用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
MINI 20W-60 RESPOMINI 20W-60RESPO
6,398税込7,038
1個(5L)
8日以内出荷
エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。 潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE20W-60APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
トルコンAW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)トルコンAWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。 厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。 変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。危険等級危険物の類別第四類色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
トヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20 トヨタトヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20トヨタ
5,198税込5,718
1缶(4L)
3日以内出荷
省燃費性能をさらに追及!DPF装着者用低粘度ディーゼルエンジンオイル
用途トヨタ純性オイルC5 0W-20は、ACEA規格 C5 に適合し、清浄性を向上させたトヨタが特別に開発した純正オイルです。排出ガス規制適合に必要なDPRの機能を維持し、低粘度化をさらに進めたエンジンオイルです。お乗りのトヨタ車の省燃費性能を最大限に引き出します。種類全合成油粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAC5危険物の性状非水溶性
LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップLLCバキュームチャージャーアナログプロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
自動車用オイル・ケミカル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら