カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(159)
- 武蔵ホルト(113)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(44)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(35)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
6ページ目: 自動車用オイル・ケミカル

オイルジョッキ1リッター
フルプラ(9件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷オイルなど液体の移し替えに適しています。付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)13
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30
モリグリーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(4L)欠品中DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ディスク鳴き止め剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(150mL)当日出荷二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288色黒種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
コッくんBタイプ バイトン仕様
ミヤサカ工業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
グリス ブレーキシム用
(40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(100g)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用
NX496 塩害ガードスプレー ブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク
RISLONE(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(325mL)当日出荷エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ ツヤ消し
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。色ブラックメーカー汎用寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(180mL)ほか当日出荷有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステム インジェクタークリーナー
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(236mL)当日出荷強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
廃油じょうご ペール缶用
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
RTVガスケット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(137g)ほか当日出荷脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ワイパービビリ止め
SOFT99(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(20mL)欠品中ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ラインストッパー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物販売区分業務用
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント補充液
古河薬品工業(26件のレビュー)¥289税込¥3181本(400mL)当日出荷JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)
KTC(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
モリブデンラバーグリス
SUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
ガスケットシール
武蔵ホルト(68件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(60g)当日出荷自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。付属品ヘラ色赤茶硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー
ENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(400mL)当日出荷スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。色ツヤ消しうすグレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
スミグリスリザーバー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(1000cc)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)欠品中渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
クラッチグリース
ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(60g)当日出荷乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
キズペン
SOFT99(18件のレビュー)¥549税込¥6041本(7g)当日出荷から6日以内出荷塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
ガラスリペアキット
UFIXIT(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。成分UV硬化レジン、添加剤トラスコ品番776-5363質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
ランプカラー
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(110mL)当日出荷LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー泡タイプ
エアウォーターゾル(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。タイプムース(発泡)タイプ
カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)
PERMATEX(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(255g)当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル
Modes(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(350mL)ほか当日出荷用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リアメインシールリペア
RISLONE(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。使用量4~6Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
プロ・ウインドリペアシステムセット
カーメイト(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性





























































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)