2,756件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リークリペアスプレーシーラント(340g) PERMATEX

    リークリペアスプレーシーラント(340g)

    PERMATEX(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(340g)
    当日出荷
    耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)ほか
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • クリーンディーゼル モリグリーン

    クリーンディーゼル

    モリグリーン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
    種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
  • 手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング

    手動式オイルチェンジャー

    新日石トレーディング(72件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
    用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
  • スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド

    スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

    スリーボンド(26件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(480mL)
    当日出荷
    一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
    タイプ標準液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用

    呉工業(クレ)(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(236mL)ほか
    当日出荷
    燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
    用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • Dr.Clean A/C内部洗浄剤 MOBILY

    Dr.Clean A/C内部洗浄剤

    MOBILY(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(40g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
  • ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONE

    ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤

    RISLONE(10件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(950mL)ほか
    当日出荷
    硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
    用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ

    耐熱用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。 優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。 速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
    用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ クリア 武蔵ホルト

    カラータッチ クリア

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷
    車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用透明メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • エンブレムはがし エーモン

    エンブレムはがし

    エーモン(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
    用途エンブレムの取り外しに危険物の類別非危険物
  • ラジエター油中和&洗浄剤 サンエスエンジニアリング

    ラジエター油中和&洗浄剤

    サンエスエンジニアリング(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
    用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類分類炭化水素系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • RESPO 86 5W-40 RESPO

    RESPO 86 5W-40

    RESPO(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(5.5L)
    当日出荷
    水平対向エンジン車用エンジンオイル。
    容量(L)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLAPISN相当SAE5W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • レンズペインター スモーク AUG

    レンズペインター スモーク

    AUG(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(80mL)
    7日以内出荷
    自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
    成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
  • ホイールペイント320 武蔵ホルト

    ホイールペイント320

    武蔵ホルト(63件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(320mL)
    当日出荷
    光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
    質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • フルードキャッチタンク KTC

    フルードキャッチタンク

    KTC(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282容量(L)1寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
  • 廃油処理パック6.5L MYST

    廃油処理パック6.5L

    MYST
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れた各種オイルを簡単に処理できる
    用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66危険物の類別非危険物
  • バッテリークランプグリース LIQUI MOLY

    バッテリークランプグリース

    LIQUI MOLY(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(50g)
    当日出荷
    腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
    用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学

    CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)

    ヤシマ化学(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(350mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
    成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コック バッグインボックス用 大 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 大

    モノタロウ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。
    適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 【名入れ】オイル交換シール メタル紙 モノタロウ

    【名入れ】オイル交換シール メタル紙

    モノタロウ(12件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(200枚)
    8日以内出荷
    高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
    材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
  • NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX285 コネクタ用防湿グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(180mL)
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
    用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • キャブクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    キャブクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
    用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g

    リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • ラドウェルド Holts

    ラドウェルド

    Holts(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラジエーターに注入するだけで水漏れ箇所を簡単に補修します。事前に入れておけば水漏れ発生直後、即座に漏れを止めます。永久補修型なので、再度冷却水を交換しても漏れません。
    用途ラジエーターの補修などに。危険物の類別非危険物
  • ピストンポンプ オイル用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
    用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ホルツ ファッションカラーペイント 300 武蔵ホルト

    ホルツ ファッションカラーペイント 300

    武蔵ホルト(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)60×205×60危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ヘッドガスケットフィックス RISLONE

    ヘッドガスケットフィックス

    RISLONE(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(624g)
    当日出荷
    この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
    使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
  • シールパッキン 1281 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

    シールパッキン 1281 液状ガスケット

    DJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
    用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • オイルジョッキ 小原産業

    オイルジョッキ

    小原産業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
    材質ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ

    オイルチェンジャー 手動式 ポータブル

    モノタロウ(92件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
    適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式タンク容量(L)9作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
  • マフラー高耐熱テープ SOFT99

    マフラー高耐熱テープ

    SOFT99(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
    用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物
  • ボカシ剤 武蔵ホルト

    ボカシ剤

    武蔵ホルト(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    欠品中
    塗装の際に出来るペイントダストや色むらを溶かし緩和します。
    用途補修箇所と周囲の境目や、塗装面全体のザラツキや色むらの修復に。クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • サビトルNEOリミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サビトルNEOリミテッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(2L)
    当日出荷
    水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
    用途清掃・お手入れ成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤内容量(L)2希釈倍率3~5倍液性酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面危険物の性状水溶性
  • KYK ポリLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業

    KYK ポリLLC95%JIS緑20L

    古河薬品工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級アズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
自動車用オイル・ケミカル