2,755件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(26件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • 耐熱スプレー サンデーペイント

    耐熱スプレー

    サンデーペイント(112件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(300mL)
    当日出荷
    高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
    用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
  • R-12用コンプレッサーオイル デンゲン

    R-12用コンプレッサーオイル

    デンゲン(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
    用途R12クーラー専用仕様高純度
  • エアータッチ SOFT99

    エアータッチ

    SOFT99(42件のレビュー)
    749税込824
    1本(80mL)
    当日出荷
    タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
    トラスコ品番475-7319危険物の類別非危険物
  • スプレーシンナー SOFT99

    スプレーシンナー

    SOFT99(38件のレビュー)
    559税込615
    1本(300mL)
    当日出荷
    ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
    トラスコ品番475-7025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ

    プラグオープナー ドラム缶用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量で耐食性の強いアルミ製。
    材質アルミ幅(mm)105厚さ(mm)52全長(mm)380質量(g)420販売区分業務用
  • 強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI(和気産業)

    強力 シリコーン除去スプレーPRO

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
    用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンフラッシュ モリグリーン

    エンジンフラッシュ

    モリグリーン(22件のレビュー)
    499税込549
    1個(300mL)
    当日出荷
    エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シール剤 ファイアガム 武蔵ホルト

    耐熱シール剤 ファイアガム

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(75g)
    当日出荷
    浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
    用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに適合鉄・非鉄金属質量(g)75耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
  • 耐熱黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    耐熱黒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
    用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)

    オイルシステム 多走行車用 N

    呉工業(クレ)(136件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
    適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • DPFリボーン改 大丸テクノ

    DPFリボーン改

    大丸テクノ(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(400mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラストガード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(500mL)
    当日出荷
    浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
    用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。使用温度範囲(℃)100以下耐熱温度(℃)150塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)膜厚(μm)20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリラバーグリス PGM100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
  • シャーシークリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシークリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
    成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEMタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

    古河薬品工業(156件のレビュー)
    789税込868
    1本(300mL)
    欠品中
    高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート シロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEMタイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • グリースメイト増量 呉工業(クレ)

    グリースメイト増量

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリースメイトのお買い得増量タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.108L危険物の性状非水溶性
  • アンチスモークディーゼル PITWORK(日産)

    アンチスモークディーゼル

    PITWORK(日産)(28件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(450mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
    適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • G’ZOX ラジエーター フラッシュ SOFT99

    G’ZOX ラジエーター フラッシュ

    SOFT99(13件のレビュー)
    399税込439
    1個(300mL)
    当日出荷
    冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
    用途ラジエーターの洗浄用使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。危険物の類別非危険物
  • マフラーパテ SOFT99

    マフラーパテ

    SOFT99(40件のレビュー)
    839税込923
    1個(110g)
    当日出荷
    車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
    用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料トラスコ品番754-3875耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • そのまま使える ロングライフクーラント シーシーアイ(CCI)

    そのまま使える ロングライフクーラント

    シーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるクーラント液
    成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
  • カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ アサダ

    カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ

    アサダ(29件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーングリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(220mL)
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
    用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)13
  • プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 希釈済

    ミヤコ自動車(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(2L)
    当日出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
    用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
  • コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペール

    コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール(9件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
    トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
  • シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウ

    シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L

    モノタロウ(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1缶(15L)
    当日出荷
    油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
    用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • コンプレッサーオイル SUNOCO

    コンプレッサーオイル

    SUNOCO
    3,998税込4,398
    1本(250mL)
    当日出荷
    ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
    用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア) 武蔵ホルト

    ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア)

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
    寸法(mm)H205×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • エンジンコート モリドライブ

    エンジンコート

    モリドライブ(64件のレビュー)
    929税込1,022
    1個(220mL)
    当日出荷
    減摩剤の定番、高評価の液化モリブデンを高濃度に配合。エンジン内で持続的安定的に潤滑保護被膜が形成できエンジン性能を強力にバックアップします。
    用途ガソリン車専用タイプ。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
    用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
  • フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド

    古河薬品工業(122件のレビュー)
    489税込538
    1本(300mL)
    当日出荷
    高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • G’ZOX プロスペックフラッシングオイル SOFT99

    G’ZOX プロスペックフラッシングオイル

    SOFT99(108件のレビュー)
    619税込681
    1個(350mL)
    当日出荷
    特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
    用途エンジン内部の洗浄用使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。種類速効性タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)
    869税込956
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • モリグリーン BASIC モリグリーン

    モリグリーン BASIC

    モリグリーン
    2,798税込3,078
    1缶(3L)ほか
    3日以内出荷
    日々のメンテナンスに!。コストパフォーマンスに優れた自動車用エンジンオイル
    用途4輪車用ガソリンエンジンオイル仕様油種:鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当品危険物の性状非水溶性
  • フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 隆成コミュニティ

    フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ

    隆成コミュニティ(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
    用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル