2ページ目: エンジンオイル

151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラシックモーターオイル SAE30 LIQUI MOLY

    クラシックモーターオイル SAE30

    LIQUI MOLY
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用
    用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • アドバンスト デュラビリティ 10W-30 Quakerstate

    アドバンスト デュラビリティ 10W-30

    Quakerstate(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    欠品中
    性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
    用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)

    ダブルアールR WR30R

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1缶(4L)
    当日出荷
    Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
    容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
  • RESPO Rタイプ 10W-50 RESPO

    RESPO Rタイプ 10W-50

    RESPO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
    タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • セレクション SP 0W-20 モリグリーン

    セレクション SP 0W-20

    モリグリーン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
    用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル モリドライブ

    エンジンオイル

    モリドライブ(9件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》。モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。漏れ・にじみ防止!。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群!。エンジン寿命を延ばす!
    容量(L)20粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
    用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DD40

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    139,800税込153,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
    用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラNEXT ホンダ

    ホンダ ウルトラNEXT

    ホンダ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(4L)
    当日出荷
    エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISNSAE0W-8相当ベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
  • EDGE 10W-30 SP/CF カストロール

    EDGE 10W-30 SP/CF

    カストロール(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(4L)
    欠品中
    最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CF相当SAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムTB

    ゼロスポーツ
    2,798税込3,078
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
    適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40 スピードマスター

    エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    欠品中
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • EDGE 0W-40 SN/CF カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF

    カストロール(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 TOYOTA GAZOO RACING

    トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16

    TOYOTA GAZOO RACING
    12,980税込14,278
    1缶(4L)
    当日出荷
    ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
    用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向。実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-16使用油全合成油 エステル配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • MAGNATEC  HYBRID 0W-16 カストロール

    MAGNATEC HYBRID 0W-16

    カストロール
    5,998税込6,598
    1缶(3L)
    欠品中
    一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
    容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-16ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    4,198税込4,618
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • Gulf ARROW GT20 0W20 Gulf

    Gulf ARROW GT20 0W20

    Gulf
    1,998税込2,198
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムR

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
    適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • RESPO Fタイプ RESPO

    RESPO Fタイプ

    RESPO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(1L)
    4日以内出荷
    水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM相当危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル流星 コスモ石油

    コスモ ディーゼル流星

    コスモ石油(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
    5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
  • HELIX ULTRA  ECT C2/C3 シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT C2/C3

    シェルルブリカンツ
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30

    スピードマスター
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムNA

    ゼロスポーツ
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
    適合車種NA車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 5000 DM 5W30 20L Petronas

    Syntium 5000 DM 5W30 20L

    Petronas
    57,980税込63,778
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L

    HKS
    10,980税込12,078
    1個(4L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50

    MOTUL
    1缶(20L)
    欠品中
    日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
    エンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル モリドライブ

    エンジンオイル

    モリドライブ(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》。モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!。オイル減りを抑える!。省燃費性能を回復!。オイル持ちが良い!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-40)です。5W-40という粘度は元々長時間高速走行を目的としてドイツで開発された高性能・高出力エンジン向けのオイルで現在、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ等、多くの欧州自動車メーカーが推奨するスタンダードな粘度になっています。優れた熱安定性によりターボ車、高出力車の熱負荷からエンジンを守りながら、優れた低温流動性により始動時のエンジン摩耗を防ぎます。市街地走行などの油温の上がらない低温下から高速走行などの高温下まで、高い潤滑性能で常にエンジンを保護します。オイルの粘度を低く抑えることでエンジン各部にかかる抵抗を軽減し、スムーズで伸びのある加速感を実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30

    J&Aオイル
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シンゾイルエナジー 0W-40 LIQUI MOLY

    シンゾイルエナジー 0W-40

    LIQUI MOLY
    16,980税込18,678
    1本(5000mL)
    4日以内出荷
    ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
    用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル アクトプラス モリドライブ

    エンジンオイル アクトプラス

    モリドライブ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(3L)
    4日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《省燃費性能と快適な走りを両立!》 モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。 もっと快適に走れるエンジンオイルです! 潤滑保護性能の強化! 省燃費性能を回復! エンジン音が静かになる! オイルのにじみ防止!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテック

    NC-53E ESTER RACING Euro Special

    ニューテック
    71,980税込79,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60 スピードマスター

    エンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60

    スピードマスター
    17,980税込19,778
    1個(4L)
    4日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • HELIX ULTRA  ECT MULTI シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT MULTI

    シェルルブリカンツ
    21,980税込24,178
    1箱(1L×6缶)ほか
    3日以内出荷
    淡琥珀pH非該当比重0.838 (15 ℃ / 59 °F)引火点(℃)226 / 439 ゜F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。流動点-51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)危険等級密度(kg/m3)838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
  • HELIX ULTRA シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA

    シェルルブリカンツ
    21,980税込24,178
    1箱(1L×6缶)ほか
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
  • モービル1 モービル

    モービル1

    モービル
    66,980税込73,678
    1箱(4L×6缶)
    欠品中
    Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
    仕様【推奨】ハイブリッド車、省燃費車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP エステライズS ゼロスポーツ

    ZERO SP エステライズS

    ゼロスポーツ
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。
    適合車種NAスポーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE2.5W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイル