絞り込み
タンク容量(L)
  • 9.5
  • 0.25(1)
  • 3(1)
  • 4.0(1)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 30(4)
  • 50(2)
  • 55(6)
  • 60(1)
  • 80(4)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
6.5(2)
9.5
10(2)
20(1)
30(4)
50(2)
55(6)
60(1)
80(4)
その他(2)
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用モノタロウ(53件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャーWOLF'S HEAD
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコオイルチェンジャー (エアー・手動兼用)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン