絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(5)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色レッド系(2)
タイプ
  • 希釈して使用(2)
  • 希釈不要(5)
内容量(L)
  • 20
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 2(23)
  • 3.79(1)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 18(4)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -15/30(1)
ブランド
  • ミヤコ自動車(4)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • BILLION(2)
  • 古河薬品工業(1)
  • ヒシエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(5)
ピンク系
ピンク系(2)
ブルー系
ブルー系(2)
レッド系
レッド系(2)
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車
6,998税込7,698
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
ラジエターヒートブロック RHB WAKO'S(ワコーズ)ラジエターヒートブロック RHBWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
21,120税込23,232
1缶(20L)
当日出荷
レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックスミヤコ自動車
7,898税込8,688
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 原液 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 原液 ポリ容器ミヤコ自動車
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 原液 バックインボックスミヤコ自動車
10,980税込12,078
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス尿素水タンク 20L ノズル付ヒシエス
1,498税込1,648
1缶
欠品中
尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
不凍液PT 20L 古河薬品工業不凍液PT 20L古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
パワークーラント PWC WAKO'S(ワコーズ)パワークーラント PWCWAKO'S(ワコーズ)
38,000税込41,800
1箱(20L)
当日出荷
耐電食性能スーパーLLC 幅広い車種で使用できるスーパーLLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食<電食>を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。
容量(L)20交換目安4年もしくは8万km(一般乗用車の場合)濃度(%)60凍結温度(℃)-15危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス  20L BSL-RP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプRプラス 20L BSL-RP20BILLION
29,980税込32,978
1缶(20L)
6日以内出荷
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
タイプ希釈不要容量(L)20液色グリーン危険物の類別非危険物
BILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス  20L BSL-PGP20 BILLIONBILLION ビリオン スーパーサーモLLC タイプPGプラス 20L BSL-PGP20BILLION
36,980税込40,678
1缶(20L)
6日以内出荷
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
タイプ希釈不要容量(L)20液色イエロー危険物の類別非危険物
LLC(クーラント)