絞り込み
  • 色グリーン系(2)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(3)
タイプ
  • 希釈不要(3)
内容量(L)
  • 5
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 2(24)
  • 3.79(1)
  • 4(8)
  • 18(6)
  • 20(10)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -30/43(1)
  • -40/52(1)
  • -30(1)
  • -40(2)
  • その他(1)
ブランド
  • ジョイフル(2)
  • 古河薬品工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
特価
本日4月23日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(5L)
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(5L)
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L ジョイフル長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5Lジョイフル
4,698税込5,168
1缶(5L)
欠品中
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)