絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(1)
  • ジョイフル(14)
  • エスコ(6)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(5)
  • SOFT99(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ウイルソン(2)
  • カーメイト(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • ホンダ(1)
  • シュアラスター(1)
  • FALCON(1)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(1)
  • クリンビュー(1)
  • KYK(1)
凍結温度(℃)
  • -6(2)
  • -20(3)
  • -35(1)
  • -40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業

    オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度

    古河薬品工業(78件のレビュー)
    359税込395
    1本(2L)
    当日出荷
    強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアウォッシャー液 古河薬品工業

    クリアウォッシャー液

    古河薬品工業(43件のレビュー)
    599税込659
    1本(2L)
    当日出荷
    ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
    内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    強力油膜取り スーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(35件のレビュー)
    579税込637
    1本(2L)
    当日出荷
    車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
    凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液 スタンダード

    古河薬品工業(34件のレビュー)
    169税込186
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
  • 虫取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    虫取りスーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    589税込648
    1本(2L)
    当日出荷
    特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!! ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!! オールシーズン対応!! ゴム塗装面を傷めない安全設計!!
    凍結温度(℃)-20℃(原液)寸法(mm)135×98×255危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
  • 強力油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業

    強力油膜取りスーパーウォッシャー液

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    259税込285
    1本(400mL)
    当日出荷
    油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
    凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水ウォッシャー液 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(12本)
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1本(2L)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業

    ウォッシャー液EX 2L

    古河薬品工業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 スキット -40℃ 古河薬品工業

    ウインドウォッシャー液 スキット -40℃

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    259税込285
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
    凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液