絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(201)
- BOURNS(287)
- CUSTOR(クストー)(54)
- FACOM(64)
- FPC(46)
- HASCO(166)
- JTC(1,355)
- KOTO(296)
- KTC(354)
- KUKKO(クッコ)(58)
- Lisle(ライル)(59)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- REX(レックス)[自動車用品](135)
- SIGNET(シグネット)(79)
- TECH(56)
- TIPTOP(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- エスコ(450)
- ハゼット(105)
- 日平機器(96)
- ブランドをもっと見る

マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
ステンレスマグトレイ 角
SK11(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管材質ステンレス質量(g)660深さ(mm)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138マグネットゴム製プロテクター仕様
ABSマグネットトレイ
SK11(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
ステンレスマグトレイ
SK11(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。材質トレー:ステンレスマグネットゴム製プロテクター仕様
クリップクランプツール
SK11(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷先端幅6mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズS材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)6
マグネットドライバーホルダー
SK11(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴使用荷重(kg)0.9以下本体サイズ(mm)280×64×60
マグネットツールホルダー
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ドライバー・レンチ・プライヤーなど様々な形状のツールをきれいに収納できます。ツールボックスなどの引出に寝かして使用できます。ローラーキャビネットなどの側面に張り付けて使用も可能です。厚みのある収納物が多い場合はクリップを減らして使用できます。用途道具の収納・整頓。仕様マグネット付き寸法(mm)約50×230
SK11マグネットホルダー
SK11¥599税込¥6591個当日出荷マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。用途マグネットホルダー。仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50吸着力(最大)800gバンド長(mm)約220
クリップクランプツール
SK11(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズM材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)10
マグネットマルチツールトレイ
SK11(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。使用荷重(kg)10以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
マグネットボウルトレイ
SK11¥859税込¥9451個当日出荷キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)径148×奥行127深さ(mm)ボウル:112
マグネットインパクトホルダー
SK11(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。使用荷重(kg)8以下リング外径(Φmm)90サイズ(mm)130×355
T型スライドプラグレンチ
SK11(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
ステンレストレイ
SK11¥869税込¥9561個当日出荷取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。サビに強い、ステンレス製です。マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)約136×230×28
マグネットペーパーホルダー
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
メタルトリムリムーバー
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
マグネットツールホルダー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。用途道具の収納・固定。仕様ハンドル付き
マグネットツールトレイ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。用途道具の収納・整頓。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
LEDライト付マグネットバー
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500使用電池LR44×4個伸縮範囲(cm)18~80
L型ホイルナットレンチ
SK11(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷自動車のホイールナット用のレンチです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
マグネットリストホルダー
SK11¥489税込¥5381個当日出荷ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。用途ネジ・ボルト・釘などの固定。仕様マジックテープ
クロスリムレンチ
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)12・14・17・19