5,048件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612) 寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14 寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

JTC4723 O2センサー用タップ JTC 動画あり
ピッチ(mm)1.5 差込角(mm)9.5 ねじ径M18 二面幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm)135×50×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
欠品中


1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
969 税込1,066
当日出荷

スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 材質鍛造(爪部分) 適合スプリング線径20mmまで
1組(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロントシート用養生カバー 材質ポリエチレン 幅(mm)820 厚さ(mm)0.018 高さ(mm)1390 表面処理ノンスリップ加工 適合車種普通乗用車
1箱(50枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

1パック(10個)
379 税込417
当日出荷

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。 トラスコ品番383-7653 質量(g)635 寸法L(mm)420 寸法T(mm)10 寸法W(mm)19
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外し トラスコ品番821-7798 質量(g)200 寸法L(mm)350 寸法a(mm)1.3 寸法D(mm)40 寸法l(mm)215 寸法b(mm)20
1本
3,798 税込4,178
欠品中


3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
差込角(sq.)9.5 寸法W1(mm)11 寸法W2(mm)16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。 適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。 トラスコ品番823-0775 セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
1セット(6本組)
19,980 税込21,978
当日出荷

用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 先端サイズロング中・大:10・13 全長(mm)ロング中・大:505 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 トラスコ品番821-7826 セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13) 質量(g)ロング中・大:280
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
欠品中

用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。 寸法L(mm)100 差込角(sq.)12.7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
用途車両の漏れ電流測定。 質量(g)65 (本体のみ) 精度±0.5% 表示3-1/2 桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40 分解能1mA コード長さ(mm)470 使用電池単4 型電池×2個 測定範囲(A)0~20 使用環境温度(℃)0~50 ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型 保管温度範囲(℃)-10~60
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
材質アルミ 全長(mm)28 質量(g)10 先端外径(Φmm)Φ12 持ち手寸法(mm)Φ16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。サビに強い、ステンレス製です。マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 寸法(mm)約136×230×28
1個
822 税込904
翌々日出荷

強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。 材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材 寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112 吸着力(N)10(収納面4) 磁束密度約0.06T
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴム入り、全面かぶせ
材質ポリエチレン 適合サイズ(cm)~Φ40まで
1パック(100枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーセット
RoHS
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635 トラスコ品番195-4867 セット数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。 ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。 ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!
質量(g)14 先端厚さ(mm)1 材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5
1個
991 税込1,090
当日出荷

用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に ホワイト 質量(g)82 材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン 幅(mm)800 高さ(mm)1570
1枚
399 税込439
当日出荷

OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップ バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4) バッテリー容量(mAh)6000 出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A) 充電方式充電用USB5V電源(PC不可) 充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用) 付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示 寿命サイクル:約2000回(目安) 保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度 使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境) ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470 バッテリー電圧(V)3.2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

握りやすさ・作業性を徹底追求! エーモンの内張はがしコンプリートセット オリジナル設計の内張はがし6種と専用ロールバッグのセット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JTC6965 ブレーキシュースプレッダー JTC 動画あり
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14 使用範囲(mm)18~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。 異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

マルエム(自動車用品)シートカバー 使い捨て(リア用)
RoHS
大判のシートで座席・トランク等に敷いて汚れの付着を防ぎます。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途リアシート用養生カバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152 質量(kg)1.36 アズワン品番64-2215-93
1個
5,610 税込6,171
当日出荷

片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。 トラスコ品番206-3304 全長(mm)168 材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂 質量(g)335 適合チューブ外径(Φmm)4~8 色(柄) アズワン品番64-8473-03
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適 レッド サイズM 寸法(長さL×幅W)(mm)180×45 適合径(Φmm)13~30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐荷重(kg)150 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)1000×470×130(H) 質量(kg)4.2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

30個のソケットを収納できます。
材質PP、ゴム磁石 収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個 サイズ(mm)375×90×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
欠品中

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273 内径(Φmm)53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
15,980 税込17,578
欠品中

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)