カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](134)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 42ページ目
42ページ目: 整備工具・収納

ソケット虫回し150mmタイプ
旭産業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
バッテリーモジュールコネクタリリースツール
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90027
3PCS ベンツボージョイントナットレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ベンツ足回りの必需品主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454差込サイズ(Φmm)12.7適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)
23mm ドレンプラグ修理セット
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
車内クリーン4点キット
Modes¥9,998税込¥10,9981箱5日以内出荷車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋材質ポリエチレン色乳白色サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
燃料ケースレンチ
KOTO¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。全長(mm)43直径(Φmm)36質量(g)152差込角(sq.)12.7適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
オメガクリップツール
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ベンツ・VW・Audi・TESLA 傷つけずに素早く取り外しができます。用途ルーフトリム、Aピラートリムに使用されています。主な適合純正品番T40280適合車種VW、AUDI、ベンツ、テスラ モデルX&Y
内張り外し
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷強化プラスチック製用途片方はフック、もう片方は楕円形の先端形状で、コーナー、内側の端、広い表面に適しています。材質ナイロン+繊維 超硬質素材全長(mm)165
ポンピィ
大橋産業(BAL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
エスコ¥7,460税込¥8,2061箱(1箱)翌日出荷ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200)適合車種SUV総質量(kg)4.4![ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 50枚巻 OCC[整備工具・収納]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84634185-240828-02.jpg)
ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 50枚巻
OCC[整備工具・収納]¥1,880税込¥2,0681箱(50枚)4日以内出荷☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 。ノンスリップフロアマット ・ロールタイプでコンパクト!置き場所に困りません。 ・ペーパーマットに比べ破れにくく水/油等の侵入を防ぎます。裏面はすべり止め加工の仕様となります。
端子リリースツール 0.6+0.8 2本組
CUSTOR(クストー)¥4,598税込¥5,0581個12日以内出荷カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153アズワン品番67-3071-28
カーコンセント 100W 3.1A
大橋産業(BAL)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
サウンドスコープ M-3
EXCEL(エクセル)¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094アズワン品番67-4829-60
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用
JTC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番567-9693材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材軸径(Φmm)5全長(mm)117軸長(mm)80全幅(mm)73刃先T20適合キャップスクリューM4![トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79726957-251105-02.jpg)
トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981組翌々日出荷いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)
エスコ¥11,800税込¥12,9801本翌日出荷ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用
エスコ¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
テスラ用リフトパッド モデルS・X用 4個セット
JTC¥13,630税込¥14,9931個5日以内出荷安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット用途モデルS・X用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH47mm
オイルエレメントカッターセット
JTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
パネルリムーバーセット(スチール製)
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷キレイに収納出来てバラバラにならない!用途5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
バッテリーブラシ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個4日以内出荷外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
600x1000mm フェンダーカバー マグネット付
エスコ¥2,560税込¥2,8161枚翌日出荷生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。フェンダーカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。仕様●サイズ:600×1000mm●材質:PVC●重量:500g●マグネット、フック付
デラックススタンド リフレクター専用タイプ
MTO¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷ミリ波用リフレクタースタンドモデルに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400特性レーザー水平距離計設置可能ベース
溶接用チェア
ノーリツイス¥38,980税込¥42,8781台25日以内出荷座はモールドウレタン+難燃レザーで長時間作業でも疲れにくく、キャスター車輪部分が鋳物でできているため、高温でも変形が少なく溶接作業現場などに最適です。溶接トーチを持つ腕を膝の上で固定しやすい足乗せリング付きです。用途溶接現場作業に。仕様座上下昇降:ガス調節式 座:難燃レザー使用幅(mm)610色ブラック高さ(mm)465~625奥行(mm)610張地難燃ビニールレザー座幅(mm)400座高(mm)465~625座奥行(mm)400グリーン購入法適合
ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット
KOTO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)5日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94

















![ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 50枚巻 OCC[整備工具・収納]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84634185-240828-02.jpg)





![トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79726957-251105-02.jpg)



















![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)

![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)