37ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートドラムリムーバー FPC

    ショートドラムリムーバー

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。
    用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)90寸法W(mm)130
  • ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー JTC

    ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー

    JTC
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンブッシュの取り付けに使用します。
    用途ベンツ BMW FordRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種W124・W126・W140・W201・W210他
  • ブレーキパッドゲージ KTC

    ブレーキパッドゲージ

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
  • オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)

    オイルフィルターレンチ

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
  • ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)

    ブレーキ液テスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
    適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
  • トルクリミットソケット trad

    トルクリミットソケット

    trad
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7(1/2")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
  • 水切モール外し Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    水切モール外し

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)90寸法L(mm)210寸法l(mm)100
  • 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
  • ボルテージテスター KTC

    ボルテージテスター

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
    寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
  • クリップ穴修正ツール KOTO

    クリップ穴修正ツール

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    クリップ穴修正ツールです。6mmの穴に対応します。
    適合穴(mm)Φ6爪幅(mm)4
  • ストレッチベルトストッパー HASCO

    ストレッチベルトストッパー

    HASCO(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ストレッチベルト対応のベルト交換ツール
  • プラグソケット DAYTONA(デイトナ)

    プラグソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
    用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • スライドピンほじほじ JTC

    スライドピンほじほじ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
    全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • ホースリムーブプライヤー 日平機器

    ホースリムーブプライヤー

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260適合径(Φmm)4~21
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ワンウェイブーツバンド JTC

    ワンウェイブーツバンド

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグネスゲージ JTC

    シグネスゲージ

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型マグネットトレイ BAHCO(バーコ)

    丸型マグネットトレイ

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番498-1243質量(g)420直径(mm)150
  • 内張りはがしセット 日平機器

    内張りはがしセット

    日平機器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9332セット内容5材質樹脂全長(mm)158~210質量(g)300
  • バルブインサートプロテクター TECH

    バルブインサートプロテクター

    TECH
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バルブを簡単にホイールにセットできます。
  • ボールラスプ TECH

    ボールラスプ

    TECH
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様SSG:330軸穴径(mm)6.3直径(Φmm)25
  • ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付) TECH

    ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付)

    TECH
    3,698税込4,068
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容17、19、21mm全長(mm)85外径(Φmm)(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
  • ビードブースター ゲーター

    ビードブースター

    ゲーター
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途乗用車からトラックチューブレスタイヤのビードフィッティングツール。特にトラックタイヤに最適。付属品ホース、ゴーグル、耳栓タンク容量(L)18.92(5ガロン)
  • ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ

    ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。
    用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整材質S45C差込角(mm)6.35本体サイズ(mm)W25×D20×H18.5ピン径(Φmm)3適合車種ミツビシ製小型車ピン開き(mm)14mm(ピン中心間の距離)販売区分業務用
  • ワイパーアームプーラー エスコ

    ワイパーアームプーラー

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌々日出荷
    用途フルコン・セミコンのワイパーにエスコ品番EA604DA-1材質スチール軸径(Φmm)【最大ワイパー】15厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
  • 3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ

    3/8"sq オイルフィルターレンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
  • タイヤレバー ハゼット

    タイヤレバー

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼット

    ストラップ型オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
    用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297適合径(Φmm)10~160
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    内張りやピラー付近の内張りを外すのに最適です。 取っ手付きで、引っ張る作業にも便利です。
    トラスコ品番759-5689質量(g)43
  • 燃料ホースリムーバー JTC

    燃料ホースリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    燃料パイプの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクシャフトリアオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトリアオイルシールインサーター

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番SZ311-01044RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式E13C2003年~
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット スチール用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
  • ブレーキフルードテスタ マザーツール

    ブレーキフルードテスタ

    マザーツール
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
    付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
  • 9PCS ショートスターレンチセット JTC

    9PCS ショートスターレンチセット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ用テストリードセット カイセ

    オシロスコープ用テストリードセット

    カイセ
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーハーネスの付け根部分にテストピンを差し込んで使用。 赤色テストリード/赤色テストピンは各2本付きで、2チャンネル測定に対応。 テストピン根元の絶縁皮膜は、テストピン同士の誤接触によるショートを防止します。 黒色ワニロクリップはボディーアースに使用。
    適合機種SK-2500全長(mm)1600口径(Φmm)20ピン径(Φmm)0.5(795テストピン)
  • OR用棒ツール(虫回し) 伊藤金属工業所

    OR用棒ツール(虫回し)

    伊藤金属工業所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)276質量(g)80タイプOR用
整備工具・収納