41ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤバルブコアツール Lisle(ライル)

    タイヤバルブコアツール

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。
    全長(mm)145
  • UD中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    UD中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    UD・コンドル(2011年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)142質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040適合エンジン型式GH5・GH7差込角(sq.)12.7直径(mm)115
  • ビット型スライドピン用3本セット SUN TOOL

    ビット型スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    17,980税込19,778
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 MAXWIN

    マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01

    MAXWIN
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    ・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS対応OSAndroid4.3~/iPhone iOS12.0~入力電圧(V)DC 9-16接続方法Bluetooth 4.0/5.4/BLE保存温度範囲(℃)-20~60定格電流(mA)20-30適合車種OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~)動作温度範囲(℃)-20~60
  • ナットホイールブラシ M20 空研

    ナットホイールブラシ M20

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • キャリパーほじほじブラシセット JTC

    キャリパーほじほじブラシセット

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます。サビ取りは、カタサが命です。ブラシのコシが違います。
    用途ブレーキキャリパーの溝掃除専用ツール。焼き入れでサビや汚れを強力にカキ落とせます。小型キャリパーにも使用できます。
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    ボリューム調節機能。電源:9V電池×1個(BA-1は別売)。
    コード長さ(mm)1150プローブ長(mm)Φ4×188商品タイプ本体のみ
  • 貫通柄プライバー (カーブ) エスコ

    貫通柄プライバー (カーブ)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーヘッドの為叩けます。ゴム製グリップ。ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。酸化処理でサビから保護します。
    材質スチール (黒色酸化)軸径(Φmm)四角:9.5全長(mm)250質量(g)299先端カーブタイプグリップ長さ(mm)127先端幅(mm)16
  • リムーバーセット エスコ

    リムーバーセット

    エスコ
    2,030税込2,233
    1セット
    翌々日出荷
    5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。
    材質樹脂製全質量(g)255
  • サービスクリーパー エスコ

    サービスクリーパー

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌々日出荷
    耐油性キャスター(ウレタン)。キャスターはすべて自在タイプです。体によくフィットするデザイン。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。通常より50mmほど長くいかなる体形でもフィットします。溶剤やグリース、燃料物に強い表面で清掃しやすい。
    材質プラスチック質量(kg)5.4イエロー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)135サイズ(mm)960×440×102 (H)
  • フューエルタンクロックリングツール エスコ

    フューエルタンクロックリングツール

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌々日出荷
    フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます。本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。
    質量(g)620溝幅(mm)アーム:7アーム長さ(mm)70差込角(inch)9/16” (6角)適合径(Φmm)タンクロックリング:約101 (4”)~18 (47-1/4”)
  • フック&ピックセット エスコ

    フック&ピックセット

    エスコ
    2,780税込3,058
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
    材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
  • Cリング・ウェッジプライヤー エスコ

    Cリング・ウェッジプライヤー

    エスコ
    3,910税込4,301
    1丁
    翌々日出荷
    Cリング着脱用。自動車のブレーキメンテナンスの専用ツールです。
    材質スチール製全長(mm)190
  • オイルフィルターハウジングソケット エスコ

    オイルフィルターハウジングソケット

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌々日出荷
    フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
    材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
    材質スプリングスチール質量(g)360
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1丁
    翌日出荷
    直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
    ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
  • オーリング&シールピック エスコ

    オーリング&シールピック

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル部は握りやすい刻み目付き。
    材質ニードルチップ:ステンレス全長(mm)220質量(g)56
  • ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ エスコ

    ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ

    エスコ
    32,500税込35,750
    1組
    翌々日出荷
    付属品ストレート45°ホースコネクター全長(mm)550測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000ホース長さ(mm)280最小目盛(kPa)20psi/200ゲージ径(Φmm)90
  • スプリングツール エスコ

    スプリングツール

    エスコ
    760税込836
    1本
    翌々日出荷
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌々日出荷
    プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
    材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”
  • タイヤ交換ステッカー 50枚 JTC

    タイヤ交換ステッカー 50枚

    JTC
    2,898税込3,188
    1セット(50枚)
    5日以内出荷
    郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
    用途タイヤまたはタイヤ保管袋に貼り付けて、タイヤの位置を記録するためのシールです。
  • マグネットトレー(レッド) Autobahn

    マグネットトレー(レッド)

    Autobahn
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
    用途自動車の整備などに最適レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
  • マグネットトレー(マットブラック) Autobahn

    マグネットトレー(マットブラック)

    Autobahn
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
    用途自動車の整備などに最適マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
  • エヌエスポッパー Protean

    エヌエスポッパー

    Protean
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)。固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)。優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)。使うのは水だけ(エアー・電源不要)
    用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
  • クランクシール&スリンガーインストーラー JTC

    クランクシール&スリンガーインストーラー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
    適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
  • ブーツバンドインサーター KOTO

    ブーツバンドインサーター

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。
    セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • チューブラピン アイエルモータースポーツ

    チューブラピン

    アイエルモータースポーツ
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301729。販売備考:T020-27-159A,MA02-27-159相当。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:チューブラピン。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.08。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.08シルバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプチューブラピン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。
    寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21使用範囲(mm)45~110
  • ホイールハブスタンド JTC

    ホイールハブスタンド

    JTC
    239,800税込263,780
    1個
    91日以内出荷
    受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
    用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。適合ホイールボルト:M12、M14、M15寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
    全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
  • エアリフト用本体交換ゴム UVIEW(ユービュー)

    エアリフト用本体交換ゴム

    UVIEW(ユービュー)
    529税込582
    1個
    90日以内出荷
    550000用本体交換ゴム。
  • トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー JTC

    トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    AdBlueタンクキャップ取り外し用
    用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)寸法(mm)差込:12.7
  • サポート型ドライブシャフトバー JTC

    サポート型ドライブシャフトバー

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    15日以内出荷
    ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
    用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。
  • テストリードピンセット 6本組 CUSTOR(クストー)

    テストリードピンセット 6本組

    CUSTOR(クストー)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
    全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm備考赤3種類、黒3種類
  • メタルトリムリムーバー Autobahn

    メタルトリムリムーバー

    Autobahn
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
    用途自動車の整備などに最適。内張り出し 。パネルはがし 。ホイールのウェイト外し 。その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
  • ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ホワイトコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ホワイトコンテナです。
    その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)タイプリキッド (液体)キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1
  • レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    レッドコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
    その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1
  • 標準パックマウント RotopaX(ロトパックス)

    標準パックマウント

    RotopaX(ロトパックス)
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準パックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミブラック(黒)タイプ標準型番PRX-PMキット内容標準パックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • ダイレクトイグニッションキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    ダイレクトイグニッションキット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
    材質ステンレスタイプダイレクトイグニッションキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
整備工具・収納