40ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップクランプツールロングストレートセット KTC

    クリップクランプツールロングストレートセット

    KTC
    8,798税込9,678
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズロング中・大ストレート:10・13
  • ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • セットボルトセット KTC

    セットボルトセット

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
  • 12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC

    12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • 伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ

    伸縮型 マグネット ピックアップ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
    材質(伸縮部)ステンレス
  • [40- 75mm]ピストンリングコンプレッサー エスコ

    [40- 75mm]ピストンリングコンプレッサー

    エスコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA603D-0
  • クリーナーインナーブラシ M22 空研

    クリーナーインナーブラシ M22

    空研
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。M22ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
  • エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]

    エンジンコンプレッションテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,067税込13,274
    1セット
    3日以内出荷
    あらゆるガソリンエンジンに使用可能
    用途エンジン整備に
  • ブレーキシリンダーホーン3本足 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン3本足

    Lisle(ライル)
    8,978税込9,876
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。
    用途内面研磨・サビ落としに
  • トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]

    トリムピンリムーバー(強力型)5本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット(5種類)
    3日以内出荷
    頑丈な内張も簡単に外せます!板状なので狭い隙間に最適!
    用途クリップ外しに
  • ボールジョイントプーラー30mm JTC

    ボールジョイントプーラー30mm

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途乗用車~小型トラックのタイロッドエンド用
  • 寝板 JTC

    寝板

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    車輪の黒部分の外側が回るので耐久性が違います。
    用途軽くて水やオイルにも強い樹脂製のクリーパー(寝板)です。安定性のある6輪キャスター仕様で、サイドのくぼみは小物や工具を置くパーツトレーとして使用できます。持ち運ぶ際に便利な取っ手付き。
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ろ過交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用適合純正品番:MH064193 ・ カバー適合純正品番:ML239285
    用途差込:12.7mm 50mm 6ポイント
  • プラスチックスクレーパーセット4本組 REX(レックス)[自動車用品]

    プラスチックスクレーパーセット4本組

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1セット(4種類)
    3日以内出荷
    古いバランスウエイト(貼り付け重り)や残留した粘着テープを、ホイールを傷つけずに剥がすことができます。
    用途バランスウェイト剥がしに、窓などのシール剥がしに
  • バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリースポイド

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクなどのバッテリーのメンテナンスに特化した、耐薬品性の高いスポイトです。
    用途バッテリー液の補給や過剰な液の抜き取りに
  • 腰ピタ 【トレイタイプ】 ENGINEER(エンジニア)

    腰ピタ 【トレイタイプ】

    ENGINEER(エンジニア)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    強力ネオジム磁石搭載で、ネジやビットを保持できるマグネットパッド。ネジやビットなどを素早く取り出せて作業効率が向上。卓上の小物入れにも使える皿形状。腰ベルトに装着できるクリップ付き。
    用途ネジやナット、ビットなどの保持に。材質本体/エラストマー&PP、クリップ/スチール、N50ネオジム磁石寸法(mm)75×65×22.5質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    可変式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    Φ60mm~Φ80mm。締め・緩め 両用。フィルター接触面がギザギザで滑りにくい。180°リンクにより締め緩めがワンタッチ変換。差込角1/2”(12.7mm)の工具で使用します。
    用途オイルフィルターの着脱に仕様締め・緩め 両用ブラック
  • マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    マルチポジションプライバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    ヘッドの角度を任意に変えることができます。
    用途自動車・バイクの整備に仕様耐トルク値:450Nmセット内容全長254mm×1、全長305mm×1、全長381mm×1ブラック
  • マグネットトレイ丸型4個 REX(レックス)[自動車用品]

    マグネットトレイ丸型4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    C-X109の4個セット。オーソドックスな便利マグネットパーツトレイ
    用途外したネジやボルトの一時保管シルバータイプ丸型サイズ(mm)150Φ入数4個
  • ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ベルト式フィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)230ベルト幅(mm)22ベルト長さ(mm)900適合サイズ(Φmm)60~160材質(ベルト)コットン+ラバー
  • ステンレス角型マグネットトレイ(特大) REX(レックス)[自動車用品]

    ステンレス角型マグネットトレイ(特大)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    工具箱・ワゴンカート・作業台に設置出来る便利マグネット機能付き。
    用途外したネジやボルトの一時保管材質ステンレスシルバーサイズ(mm)275×295×40
  • オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ(10インチ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    強力なハサミ構造で力強く回し切ることができる
    用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)230サイズ(inch)10適合サイズ(mm)60~90
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に材質ベルト部分:鉄
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    工具を差し込んで回すと、ギヤの力で3つの爪が内側にギュッと自動で縮まり、フィルターの底をガシッと掴んで回します。
    用途オイルフィルターの着脱に仕様正回転、逆回転どちらもOK差込角(mm)変換アダプター:9.5/12.7適合サイズ(mm)63~102
  • リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    リム幅ゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!
    材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
  • トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用ビードホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    タイヤの組み込み時にこれがあれば便利
    長さ(mm)170高さ(mm)60質量(g)220
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフト固定用。適合純正番号:T10618
    用途VW (1.0 TSI EVO)用。3気筒4バルブ噴射エンジン、タイミングベルト用
  • タイミイングベルトポジショナー JTC

    タイミイングベルトポジショナー

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時のロックを固定
  • 整備用 メカニック 工具入れ チェアクリーパー キャスター付き MAD MAX(マッドマックス)

    整備用 メカニック 工具入れ チェアクリーパー キャスター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    3段式の収納スペースを搭載しており作業効率大幅UP!360°回転&キャスター付きで自由に移動可能。スプレー缶や飲み物等を置けるホルダー付き。車両整備やDIY作業など幅広いシーンで活躍します。
    用途バイクパーツ耐荷重(kg)約100適合車種汎用
  • ENGINE HOOD DAMPER BLITZ

    ENGINE HOOD DAMPER

    BLITZ
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    エンジンフード開閉時の煩わしさを解消する、車種別フードダンパー。レッドカーボンがエンジンルームのドレスアップに貢献。純正フードサポートロッド使用時よりも、より大きい開口長を実現。(一部車種除く)。加工不要のボルトオン設計で、手軽に確実な取り付けが可能。ダンパー圧力を最適化する事で、スムーズな開閉を実現。他のBLITZ製品との同時装着が可能な専用設計。
  • NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL

    NP CAR SHEET(カーシート)

    STREAM TRAIL
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    ヘッドレストに被せるだけので、簡単に装着が出来ます。ネオプレーンのジャージ面は柔らかく、滑らず身体にフィットするため安全に運転が出来ます。また、表面のジャージ生地は吸水しますが、下層のラバー生地があるためシートを濡らしません。折り畳み寸法は、幅28.0 x 高さ18.0 x 奥行5.0cmとコンパクトです。
    材質ネオプレーン寸法(cm)58×140折りたたみ寸法(cm)28×18×5
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    カムシャフトの位置合わせに使用します。
    適合【エンジン】1.2L GDI Pure Tech Eb2主な適合純正品番0109-2B,0109-2C,0109-2D,0109-6,0197-B適合車種CITROEN:Berlingo(2018年~),C1(2015~2018年),C3 Aircross(2016年~),C4 Cactus(2014年~),C5 Aircross(2019年~),C-Elysee(2018~2020年),DS4(2014~2019年),DS3(2016年~),DS7(2018年~)PEUGEOT:208(2014年~),308(2014年~),508(2019年~),2008(2013年~),3008(2014年~),5008(2014年~),Partner(2014年~),Rifter(2018年~),OPEL / VAUXHALL:Combo-E(2018年~),Corsa-F(2019年~),Crossland X(2017年~),Grandland X(2017~2018年)
  • ホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。
    全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。
    材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
  • ホースリムーバー(ロング) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロング)

    Lisle(ライル)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。
    全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
  • オーリング&シールピック Lisle(ライル)

    オーリング&シールピック

    Lisle(ライル)
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    Oリングやシールを素早く取り外し・取り付けできます。チップは、ブレーキ、エアコン、トランスミッション周辺などの届きにくい場所に対応するため角度が付いています。チップは鋭さを保つために硬化処理されています。ハンドルは滑りにくいローレット加工が施されています。
  • パッドクリーパー Lisle(ライル)

    パッドクリーパー

    Lisle(ライル)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    パッド入りビニールクリーパーは、作業中の快適性と保護性を向上させます。ジャッキやリフトを使用しないオフロード状況や車両下での作業にも適しています。膝当てとして使用することもできます。折りたたんで収納でき、吊るして保管することも可能です。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)455×1220
整備工具・収納