8ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウバイスプライヤーチェーンクランプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130
オイルフィルターカッター 替刃 モノタロウオイルフィルターカッター 替刃モノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS取扱説明書(5.9MB)
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状が細いので、カバーなど取り外しや切欠きにも最適です。
トラスコ品番759-5590質量(g)18
クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
虫回し TECH虫回しTECH(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
全長(mm)120
ナットクラッシャー JTCナットクラッシャーJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)ミトロイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用モノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工
フロントホイールナットソケット モノタロウフロントホイールナットソケットモノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー
ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウユニバーサルクラッチ アライニングツールモノタロウ(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)メカニックテストスコープSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
ボンデックス・ケース BONDHUSボンデックス・ケースBONDHUS(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
用途六角L-レンチの収納に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスホルダー TRUSCOボックスホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アズワン品番1-9883-07トラスコ品番300-6271寸法(mm)150×105×255質量(kg)1
スパイラルツール TECHスパイラルツールTECH(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
傷穴(釘穴)等のサビや油などを清掃する専用工具です。
全長(mm)170
トリムリムーバーミニ SMTトリムリムーバーミニSMT
2,798税込3,078
1本
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
シリコンマグネットトレー 4色セット R.E.Oシリコンマグネットトレー 4色セットR.E.O
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
セット内容レッド・ブルー・オレンジ・グリーン各1個ずつレッド・ブルー・オレンジ・グリーン寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:115×115×52、折り畳み時:115×115×20
レザーシートカバー(黄) BRIDGE[自動車用品]レザーシートカバー(黄)BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
整備用シートカバー。生地がPVCのため油汚れがシートにしません。ウエス等で汚れをきれいに拭く取れます。
ボールベアリングプーラー モノタロウボールベアリングプーラーモノタロウ(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
強力マグネットバンド E-Value強力マグネットバンドE-Value(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)4長さ(cm)45
リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスター モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスターモノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして付属品六角レンチ(対辺5mm)適合M-2001材質PPタイプ自在キャスター径(Φmm)62.5
バッテリーフィラー SIGNET(シグネット)バッテリーフィラーSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様1回の抜き取り量/約100CC全長(mm)245チューブ長さ(mm)140
ウインドウ シール リムーバー モノタロウウインドウ シール リムーバーモノタロウ(51件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに刃長(mm)25刃幅(mm)6.5(中心部)ワイヤー長(mm)200本体サイズ(mm)125×Φ25ハンドル寸法(mm)75×Φ18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンディリムーバーセット KTCハンディリムーバーセットKTC(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
ラジエーターキャップテスター NPA(東洋テック)ラジエーターキャップテスターNPA(東洋テック)(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
クリップクランプツール アングルショート KTCクリップクランプツール アングルショートKTC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]ピット用シートカバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
布製のため繰り返し使用でき、整備の際にユーザー様のシートを汚れから守ります。 ヘッドレストにかける部分が袋状になっています。
用途お車の整備の際にご利用ください。他店との差別化にもなります。材質ポリエステル幅(mm)700長さ(cm)130
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604AJシリーズエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール差込角(inch)3/8
ボールジョイントノックリムーバーS KOTOボールジョイントノックリムーバーSKOTO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウオーバートルク防止インパクトアダプタモノタロウ(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 モノタロウブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足モノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28
端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)端子リリースツールセットCUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本組)
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)ブラ防(バルブインサーター)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR
シューホールドスプリングツール KTCシューホールドスプリングツールKTC(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
シートクリーパー KTCシートクリーパーKTC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
貼付ウエイトリムーバブルツール IZUMI貼付ウエイトリムーバブルツールIZUMI
2,498税込2,748
1個
欠品中
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)テンションスプリングフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,178税込1,296
1個
当日出荷
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
整備工具・収納