15ページ目: タイヤ・足回り

1,594件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAYエアーチャック EARTH MAN3WAYエアーチャックEARTH MAN(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング鉄製打込みウエイトスチールホイール用HAコンサルティング(4件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用ウエイト隙間寸法(mm)2.0適合スチールホイール用材質
スナップインバルブ(Pライン) ALLIGATOR(アリゲーター)スナップインバルブ(Pライン)ALLIGATOR(アリゲーター)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3材質ゴムタイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450
鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH鉛製アルミワンピースホイール用ウエイトTECH(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(15個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト隙間寸法(mm)3.6
ラジアルパッチ TECHラジアルパッチTECH
3,698税込4,068
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
テックシールセット TECHテックシールセットTECH
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
N2ガスバルブキャップ リンリンジャパンN2ガスバルブキャップリンリンジャパン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。
材質真鍮(クロームメッキ)
ダイヤルメカニックゲージ 日平機器ダイヤルメカニックゲージ日平機器(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ 旭産業(エアーゲージ)ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ旭産業(エアーゲージ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス能力(kPa)80~1100最小目盛(kPa)20長さ(mm)430質量(g)200
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプトラスコ品番805-0722全長(mm)118接続方式1/4"雄ねじ
BPバイアスパッチ TECHBPバイアスパッチTECH
3,598税込3,958
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。
用途バイアスタイヤ用
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1セット
当日出荷
セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12タイプ
タイヤパッチ MR-10 T-119 マルニ(マルニ工業)タイヤパッチ MR-10 T-119マルニ(マルニ工業)
6,098税込6,708
1パック(20個)
当日出荷
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入りHA CONSULTING
4,998税込5,498
1巻(5kg)
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。スッキリ収納のロール式プラスチックケース入り。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケースプラスチック
ラチェット式ワイヤーバンド 丸親ラチェット式ワイヤーバンド丸親
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴安心の国内メーカー長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。*こちらのURLから丸親チェーン&バンド/ワイヤーの適合検索がきます。https://www.marushin-chains.com/search/
用途タイヤチェーン用 バンド・ワイヤー
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型)HA CONSULTING
4,798税込5,278
1巻(5kg)
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
エアチャックガン ZERO SK11エアチャックガン ZEROSK11
5,409税込5,950
1個
当日出荷
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]タイヤラックカバーREX(レックス)[自動車用品]
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
用途RXC07-25タイヤラック用カバー
レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]レックスゲージ1200kPaREX(レックス)[自動車用品]
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
WINTER MAXX LV01 for VAN DUNLOP(ダンロップ)WINTER MAXX LV01 for VANDUNLOP(ダンロップ)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
横滑りを抑制する技術や接地面積を増大させるパターンデザインとトレッドプロファイルの採用により、氷雪上性能とライフ性能を向上させたバン用スタッドレスタイヤ。
用途スタッドレスタイヤ本数1本
タイヤキャリー Meltec(大自工業)タイヤキャリーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!組み立て式タイヤキャリー4輪キャスター(2輪ストッパー付き)タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
タイヤカバーOT1168 THANKSGIVINGタイヤカバーOT1168THANKSGIVING
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
大型トラック用PVCレザー製タイヤカバー 今までにない大きさなので、大型トラック~中型トラックまで対応します!奥行も約68cmと広く、ダブルタイヤにも対応します! パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適! 水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)110×106×67.5適合車種大型~中型トラック
タイヤラック エナジーギアタイヤラックエナジーギア
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
セダン車からミニバン用タイヤラック。
用途車の保安用品付属品ドライバー1本材質鉄/ナイロン幅(mm)195サイズM高さ(mm)745奥行(mm)85最大積載量(kg)120収納本数(本)4組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×355×1255
タイヤ収納カバー エナジーギアタイヤ収納カバーエナジーギア
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。セダン車からミニバンにおすすめ。
用途車の保安用品材質300Dオクスフォード布幅(mm)170シルバーサイズM高さ(mm)360奥行(mm)35本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)750×900収納本数(本)4
【普通車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + アルミホイール4本set Goodyear【普通車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + アルミホイール4本setGoodyear
73,980税込81,378
1セット(4本)
翌々日出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 5-114.3 +53 メタリックグレー【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7【タイヤサイズ】:195/65R15 91Q【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途普通車用ホイール:メタリックグレータイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7タイヤサイズ195/65R15 91Qホイールロクサーニスポーツ SP10適合車種【トヨタ】ヴォクシー(ZRR80G・ZRR85G・ZWR80G※ハイブリッド)・ノア(ZRR80G・ZRR85G・ZWR80G※ハイブリッド)・エスクァイア(ZRR80G・ZRR85G・ZWR80G※ハイブリッド)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)65ホイールサイズ15インチ 6.0J 5-114.3 +53
NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNOBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
基本性能の進化は更なる安心・安全のために雨の日の安全性能が進化接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上高いライフ性能で、経済性が向上ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現豊富なサイズラインアップセダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
用途タイヤ・足回り
パンク修理キット チューブ入りタイヤ用 エスコパンク修理キット チューブ入りタイヤ用エスコ
575税込633
1セット
当日出荷
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚質量(g)600アズワン品番64-7952-57
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PROGoodyear
48,980税込53,878
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8NEXEN
31,980税込35,178
1セット(4本)
欠品中
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です経済性と乗心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプNEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
タイヤドーリー エスコタイヤドーリーエスコ
7,340税込8,074
1台
当日出荷
タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2135-37
TR‐413用ロングスリーブ マルエム(自動車用品)TR‐413用ロングスリーブマルエム(自動車用品)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
単品貼り付けウエイト IZUMI単品貼り付けウエイトIZUMI
1,998税込2,198
1箱(10g×50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質厚さ(mm)3.8(テープ含む)幅(mm)20
Kinergy Eco2 Hankook(ハンコック)Kinergy Eco2Hankook(ハンコック)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。
鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイトTECH
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(極薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)3.4
W300 BRIDGESTONE(ブリヂストン)W300BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
軽バン・軽トラック用スタッドレスタイヤ 基本性能を追求したコストパフォーマンスの高いスタッドレスタイヤ
用途タイヤ・足回りタイヤ外径(mm)539メーカー商品コードLYR08052
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EIMONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品KYO-EI
109税込120
1個
6日以内出荷
サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ・足回り