5ページ目: タイヤ・足回り

1,594件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコア (耐熱用) マルエム(自動車用品)バルブコア (耐熱用)マルエム(自動車用品)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトアルミホイール用ヤマテ金属(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)デジタルタイヤゲージ大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)10~700質量(g)127(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
Lug Nut Compact KYO-EILug Nut CompactKYO-EI(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(16個)
当日出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入りマルエヌ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30枚)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
パワーバルカシール 補充用 大橋産業(BAL)パワーバルカシール 補充用大橋産業(BAL)(50件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)5仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本)質量(g)33
スナップインバルブ(耐熱コア使用) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用)TIPTOP(28件のレビュー)
429税込472
1袋(4個)ほか
当日出荷
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15
ホイルナット(袋・ツバ付き) TIPTOPホイルナット(袋・ツバ付き)TIPTOP(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)ほか
当日出荷
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくいソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)IZUMI
5,798税込6,378
1箱(3kg)
当日出荷
ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
タイヤカバー 4枚入り モノタロウタイヤカバー 4枚入りモノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷
4枚入りのお得セット! 周長2M以下のタイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に材質ポリエステル適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EIインサイドバルブ(軽合金アルミ製)KYO-EI(26件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ビードクリーム ATシリーズ TECHビードクリーム ATシリーズTECH(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
乗用車からトラック・バス用タイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。形状固形
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱ヤマテ金属(3件のレビュー)
559税込615
1箱(17個)ほか
当日出荷
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用材質
タイヤ溝ゲージ Meltec(大自工業)タイヤ溝ゲージMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイヤの摩耗をチェックタイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作・大きな液晶パネル・数値が読みやすいデジタル表示・0.01mm単位で測定ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)【残り溝目安】二輪車:0.8mm以上乗用車:1.6mm以上小型貨物:2.4mm以上大型貨物:3.2mm以上【使用方法】(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
袋ナット TECH袋ナットTECH(32件のレビュー)
419税込461
1箱(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
三層メッキで錆びに強い。
材質スチール全長(mm)30シルバータイプ表面処理クロムメッキ
スーパースリッカム ゲータースーパースリッカムゲーター(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(3.785L)
当日出荷
高級液体ビードクリーム 短時間で多量の塗布が可能。 大型タイヤ専用で、潤滑性に優れ、エアー漏れ点検用としても併用可能。
成分大豆油適合トラックブラウン
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
万能ハケ(木製) TIPTOP万能ハケ(木製)TIPTOP(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。
用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)27危険物の類別非危険物毛足(cm)約6.5
打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用ヤマテ金属(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(40個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
デプスゲージ 伊藤金属工業所デプスゲージ伊藤金属工業所(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm)55全長(mm)89質量(g)5タイプ汎用測定範囲(mm)0~30精度±1mm最小目盛(mm)1
ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合本体AG-ISO-LED
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
パーフェクトシール マルニ(マルニ工業)パーフェクトシールマルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1箱(35本)ほか
当日出荷
強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。 完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用幅(mm)7適合二輪・乗用車
タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤエアーチャック グリップタイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
パンク修理剤 AUGパンク修理剤AUG(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気も同時に入るので、パンクしたその場で修理可能。
用途自動車用タイヤパンク修理
鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ) IZUMI鉛製 貼付ウエイト 薄型少量(黒テープ)IZUMI(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1.44kg)ほか
当日出荷
鉛製の薄型ウェイト 定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質厚さ(mm)3.8仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
パワーバルカシール マルニ(マルニ工業)パワーバルカシールマルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50個)ほか
当日出荷
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト 東豊工業鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト東豊工業(1件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイトウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラックKYO-EI(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤパレット カバー付き 伸晃タイヤパレット カバー付き伸晃
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。耐荷重(kg)(パレット)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(パレット)70×70×7
タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD ボンフォームタイヤ収納カバー タイヤプロテクSTDボンフォーム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
雨、風、ホコリから痛みやすいタイヤをガード。上からスッポリタイヤを被せます。
シルバー材質(表地)ポリエステル
タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド 大橋産業(BAL)タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
測定値保持機能付減圧/ワンタッチリセットボタン付バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500最小目盛(kPa)10質量(g)100精度(%)±5ヘッド長(mm)61
小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ダブルチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ダブルタイヤに対応
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
鉛製貼付ウエイト TECH鉛製貼付ウエイトTECH(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1kg)ほか
当日出荷
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
シルバー本体質量(g)505適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
ホイールスペーサー Meltec(大自工業)ホイールスペーサーMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー材質アルミニウム内径(Φmm)約78外径(Φmm)約149
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
スプリングバンド KKSスプリングバンドKKS(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
タイヤチェーン用のバンドです。
付属品無し材質スチール
セキュリティーコート TECHセキュリティーコートTECH(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(470mL)
当日出荷
用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。形状ハケ付危険物の類別非危険物
タイヤ・足回り