9ページ目: タイヤ・足回り

1,595件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用) 日電製鎖金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用)日電製鎖
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷
パンク修理キット ワンパッチタイプ 大橋産業(BAL)パンク修理キット ワンパッチタイプ大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイセット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース質量(g)58
ハブボルトナット SUNハブボルトナットSUN(3件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4
ワンパッチ マルニ(マルニ工業)ワンパッチマルニ(マルニ工業)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50個)ほか
当日出荷
チューブのパンクを強力な1貼りで完封!コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
適合乗用車
汎用ロックナット解除 4本セット FPC汎用ロックナット解除 4本セットFPC(12件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
簡単取付タイヤチェーン ファミリー・ライフ簡単取付タイヤチェーンファミリー・ライフ
6,398税込7,038
1セット(2本)
12日以内出荷
165mm~265mmまでの幅広いタイヤに対応!突然の豪雪にも即対応
セット内容タイヤチェーン8個、プラスチック棒、バックル締め金具、軍手材質ポリウレタン質量(kg)2.65タイプ4箇所巻用適合サイズ(mm)165~265収納時寸法(cm)40×11×17.5
タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)タイヤカバー厚手タイプMeltec(大自工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
タイヤカバー 厚手タイプ 4本用タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!UVカット、水や埃よごれに強い300デニールポリエステル生地を採用カラー:ライトブラウン
材質ポリエステル(300D)
【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 Goodyear【スタッドレスタイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7Goodyear
25,980税込28,578
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
貼付板ウエイト マルエム(自動車用品)貼付板ウエイトマルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(2kg)ほか
当日出荷
材質仕様黒テープ使用
タイヤカバー ヨトリヤマ(世取山)タイヤカバーヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
塗装用のタイヤカバーは一度付着した塗装ミストが飛び散らない布製が最適です。
適合サイズ(タイヤ直径)600mm以下、(タイヤ幅)240mm以下
TIPTOPショートナット TIPTOPTIPTOPショートナットTIPTOP(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(16個)
当日出荷
TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用材質
TB用パーマキュア TECHTB用パーマキュアTECH(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(40本)
当日出荷
タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材 タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
用途バス・トラック・軽トラ用釘穴(mm)MAX6適合トラック・バス長さ(mm)130
セーフティーシールトラック セーフティーシールセーフティーシールトラックセーフティーシール
5,698税込6,268
1箱(30本)
当日出荷
加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体旭産業(エアーゲージ)
19,980税込21,978
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)CVV40(高圧用ゴムバルブ)ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4材質真鍮・ゴム・樹脂幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700
貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品)貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)マルエム(自動車用品)(9件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
材質仕様黒テープ使用
UPパッチ(内面修理材) TIPTOPUPパッチ(内面修理材)TIPTOP(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50枚)ほか
当日出荷
UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
ホース SIGNET(シグネット)ホースSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
外車ボルト TIPTOP外車ボルトTIPTOP(20件のレビュー)
519税込571特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプラグボルト材質スチール形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
スーパーキャルホイールカバー BRAITH(ブレイス)スーパーキャルホイールカバーBRAITH(ブレイス)(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂クロームメッキ
パワーバルカシールパック マルニ(マルニ工業)パワーバルカシールパックマルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用セット内容パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動車・トラック用全長(mm)160エアー接続口プラグ式
タイヤゲージ 800 SK11タイヤゲージ 800SK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!測定範囲(kPa)100~800最小目盛(kPa)20全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定誤差±20kPa
ラグボルト TIPTOPラグボルトTIPTOP(25件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
スノーモンスター グリップオン PROSTAFF(プロスタッフ)スノーモンスター グリップオンPROSTAFF(プロスタッフ)
15,980税込17,578
1箱(1セット)
3日以内出荷から4日以内出荷
ホイールナット貫通 ジョイフルホイールナット貫通ジョイフル
499税込549
1個(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
ミシュランダイヌゲージレバー用ボルト&ナットセット MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージレバー用ボルト&ナットセットMICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
149税込164
1セット
欠品中
ゴムバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )ゴムバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(5件のレビュー)
939税込1,033
1セット(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)IZUMI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
弁の種類クローズタイプタイプ片口、グリップ付ロング
タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETERタイヤゲージ(STG)用ホースPROXMETER(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
単独貼付けウエイト ヤマテ金属単独貼付けウエイトヤマテ金属(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(14個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4
インナーライナーシーラー TIPTOPインナーライナーシーラーTIPTOP(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(210mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パンクチェック液 TIPTOPパンクチェック液TIPTOP
2,198税込2,418
1個(3L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
用途エア漏れチェック成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)使用希釈倍率20倍
ウィンターソック 特殊繊維製 タイヤチェーン アセントワールドウィンターソック 特殊繊維製 タイヤチェーンアセントワールド
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
ウィンターソック
用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
かんたん君ワンタッチチェーン商用車 マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車マルエヌ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
タイヤ・足回り