絞り込み
ブランド
- 清和工業
- モノタロウ(109)
- audio-technica(63)
- Beat-Sonic(109)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- Bullcon(69)
- EATON(イートン)(45)
- ENDY(86)
- JTC(121)
- LiTime(34)
- Meltec(大自工業)(43)
- NAVC(ナビック)(66)
- アムトランス(32)
- エスコ(125)
- エーモン(204)
- カナテクス(95)
- カーメイト(33)
- データシステム(186)
- フェリース ソニード(34)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- ブランドをもっと見る
特価






+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。


AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業(40件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
コルゲートチューブ
清和工業(13件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱ほか当日出荷強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。材質ポリプロピレン(PP)色黒
カットオフターミナル キルスイッチ
清和工業(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷バッテリーの電流をワンタッチでカットできます。ダイヤルを回すだけで、電流のオン・オフができます。12V/24Vに使用できます。適合バッテリーD マイナス材質亜鉛合金
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか当日出荷から6日以内出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。







VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
バッテリーターミナル用絶縁カバー
清和工業(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。材質塩化ビニール
コルゲートチューブ装着工具
清和工業(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。材質樹脂製色黒
アーシングターミナル(マイナス)
清和工業(56件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
アーシングケーブル(20sq)
清和工業(64件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
アーシングケーブル(15sq)
清和工業(55件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ブースターケーブル
清和工業(18件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷から6日以内出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。材質銅
バッテリーターミナル 亜鉛合金製
清和工業¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。素材亜鉛合金
Wブースターケーブル
清和工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組当日出荷バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。材質銅長さ(m)5電流(A)100電圧(V)12/24電線仕様4.4sq×2本
ボディアースケーブル(大容量)
清和工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
ジョイントケーブル カバー付き
清和工業¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷から5日以内出荷一級品のみそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。長さ(mm)400タイプ大ポール
バッテリーターミナル用絶縁カバー 脱着式
清和工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷誰でも簡単に取り付けできる、新発想のバッテリーターミナルカバー登場!従来のようにターミナルを外す必要なし。工具不要!被せるだけで装着完了。材質塩化ビニール入数1個
アーシングケーブル(50m巻)
清和工業(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から5日以内出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。長さ(m)50仕上錫メッキ
平型アースケーブル
清和工業¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。穴径(mm)10
丸アースケーブル
清和工業¥949~税込¥1,044~1本5日以内出荷から6日以内出荷本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
AEX電線
清和工業¥1,398~税込¥1,538~1巻6日以内出荷エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。芯数7/36/0.26太さ(sq)15
プレートタイプジョイントケーブル
清和工業¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
ブースターケーブル用電誠意
清和工業¥3,998~税込¥4,398~1巻6日以内出荷清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様!高純度の銅で大電流を安定して伝達します。しなやかで取り回しやすく、硬化しにくい構造を実現。過酷な現場環境にも対応する優れた高耐久設計。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。用途自動車整備工場やロードサービス、建築現場等
充電用クリップ
清和工業¥549~税込¥604~1個ほか6日以内出荷MADE IN JAPAN の高品質仕様。持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプがございます。用途補修用としてご使用ください。
Wコードブースター
清和工業¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷プロユースに応える大電流仕様のダブルコードブースター。2本のコードで電流を分流し、急激な温度上昇を抑え、より安全に使用できます。バネへの負担を軽減し、従来の単線ブースターに比べ長寿命。さらにクリップやコードが絡みにくくなり、使いやすいブースターケーブルです。


AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)
清和工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)5日以内出荷自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。長さ(m)200