絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 鈑金・塗装

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,369件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極み180(細地タイプ) ソーラー

    極み180(細地タイプ)

    ソーラー(10件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1缶(3.2kg)
    当日出荷
    加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
    用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別細地白色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8040-LS

    UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(750mL)
    当日出荷
    均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
    用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
  • パティッシュ KOVAX(コバックス)

    パティッシュ

    KOVAX(コバックス)(8件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(50枚×5冊)
    当日出荷
    パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
    用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り寸法(mm)232×285危険物の類別非危険物
  • 曲面用マスキングテープ SOFT99

    曲面用マスキングテープ

    SOFT99(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
  • フィッティングノズル ビックツール

    フィッティングノズル

    ビックツール(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
    用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
  • タフウレタン Holts

    タフウレタン

    Holts
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。
    用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。トラスコ品番522-2158クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • レスキューソケット JTC

    レスキューソケット

    JTC(6件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    特殊化粧ナットを綺麗に外せる
  • ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ウレタンシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(320mL)
    当日出荷
    湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
    用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
  • マスキングフィルムカッター FINIXA

    マスキングフィルムカッター

    FINIXA(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
    仕様目詰まり防止処理種別マジック式基材Cw紙砥粒AA寸法(mm×m)75×15接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
  • スーパーマルチパテEX Holts

    スーパーマルチパテEX

    Holts
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
    用途壊れた部材の接着や補修用途に。鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に。ネジ穴埋めやネジ切りに。駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • コントール 武蔵ホルト

    コントール

    武蔵ホルト(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
    用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 耐水ヤスリ バンパー用 パット付 BIGMAN(ビッグマン)

    耐水ヤスリ バンパー用 パット付

    BIGMAN(ビッグマン)
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリとパットセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
    用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプボディ・バンパー用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:12枚入
  • HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)

    HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm

    エフイートレード(FE TRADE)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
    直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
  • バフクリーナー 大塚刷毛製造

    バフクリーナー

    大塚刷毛製造(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
    用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
  • バンパープライマー SOFT99

    バンパープライマー

    SOFT99(15件のレビュー)
    869税込956
    1本(100mL)
    当日出荷
    バンパーを塗装する前の下地処理剤。PPバンパーなど塗装の密着しにくい素材にも塗装が良くのり、はがれません。
    成分合成樹脂・有機溶剤トラスコ品番475-7327透明適合材樹脂パーツ(ウレタン、PP)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ノンサンプラサフ974 UNiCON(ユニコン)

    ノンサンプラサフ974

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が濃色系の車の内板色としてスタンダードなグリーングレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
    グリーングレー使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 当盤 小柳機工

    当盤

    小柳機工(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
    危険物の類別非危険物
  • ウールバフ 3M(スリーエム)

    ウールバフ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
    トラスコ品番835-8989直径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • セパレートバフウール 3M(スリーエム)

    セパレートバフウール

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
    仕様マジック付細目~極細目厚さ(mm)10内径(Φmm)20外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
  • 充電式プラスチックリペアキット JTC

    充電式プラスチックリペアキット

    JTC(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
    セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルテープ PITWORK(日産)

    ブチルテープ

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    899税込989
    1巻(3.5m)
    当日出荷
    ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。 ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
    テープ幅(mm)Φ3テープ長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
  • 鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用) DNT(大日本塗料)

    鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用)

    DNT(大日本塗料)
    7,598税込8,358
    1缶(3.5kg)
    4日以内出荷
    立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。 密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。 ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。
    用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材使用方法主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。可使時間(分)5~10有効期間3ヶ月(20℃)
  • 関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    2,698税込2,968
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(微粒子)

    RUPES(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
    用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • 440エクスプレスミニ EVERCOAT(エバーコート)

    440エクスプレスミニ

    EVERCOAT(エバーコート)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(118mL)
    当日出荷
    塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
    用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量118mL危険物の性状非水溶性
  • 使い捨てバフ コンパクトツール

    使い捨てバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など材質ウレタンスポンジ高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525
  • ハイピッチバフクリーナー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチバフクリーナー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。
    用途ウールバフのクリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアストッパー KTC

    ドアストッパー

    KTC(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
  • コンパウンド UNiCON(ユニコン)

    コンパウンド

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヘミングリボンシーラー インレット

    ヘミングリボンシーラー

    インレット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。 簡単・速い・キレイ!
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクール ケミカルプーラー ビックツール

    スポットクール ケミカルプーラー

    ビックツール(20件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    当日出荷
    自動車ボディー用引出しプーラー
    使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
  • マジック付羊毛ボンネット HARD HEAD

    マジック付羊毛ボンネット

    HARD HEAD(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
    用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6305粒度超微粒子目の粗さ超極細目研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別非危険物
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚異の切れ味
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6304粒度微粒子目の粗さ細目研磨力(ペーパー相当番手)1500危険物の類別非危険物
  • エフ・2 3M(スリーエム)

    エフ・2

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(270g)
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)トラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
  • naxポリパテハードナー(エロー)R ニッぺ(日本ペイント)

    naxポリパテハードナー(エロー)R

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,698税込4,068
    1個(100g)
    6日以内出荷
    日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤
    用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
鈑金・塗装